オーディオ :「ウーファーアンプ」の検索結果
Acton IIIは、Homelineシリーズの中で一番コンパクトなサイズのBluetoothスピーカーです。前モデルよりもさらに広いサウンドステージを持ち、没入感のあるホームオーディオ体験のために再設計されたサウンドを提供します。ホームスピーカーに期待される、部屋を満たすマーシャルのシグネチャーサウンドを余すところなくお届けします。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用30W D級アンプx1、ツィーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:95dB@1m
付属品電源ケーブル
質量(kg)約2.85
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260x170x150
通信方式Bluetooth(R)5.2
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)45~20000
対応コーデックSBC
Homeline lllシリーズでミドルサイズにあたるStanmore IIIは、広がりのあるマーシャルサウンドを再現し、音楽に完全に没頭することができます。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなっています。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用50W D級アンプx1、ツイーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:97dB@1m
付属品電源ケーブル
質量(kg)約4.25
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350x203x188
通信方式Bluetooth(R)5.2
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)45~20000
対応コーデックSBC
Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m
付属品電源ケーブル
質量(kg)約7.45
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203
通信方式Bluetooth(R)5.2
入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子
再生周波数帯域(Hz)35~20000
対応コーデックSBC
マーシャルのポータブルスピーカーで最もサイズの大きなTuftonと一緒に出かけよう。Tuftonは最大20時間の連続再生を誇り、外出先で長時間のリスニングが楽しめます。 Bluetooth(R)5.0テクノロジーにより、約10mの範囲でさまざまなワイヤレスデバイスに接続できます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 40WクラスDアンプx1、フルレンジ用 15WクラスDアンプx2、ツィーター用 10WクラスDアンプx1●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:102 dB SPL @ 1 m
付属品電源ケーブル
質量(kg)約4.9
色BLACK&BRASS
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229x350x163
通信方式Bluetooth(R)5.0
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)40~20000
充電時間(時間)フル:2.5
連続再生時間約20時間
防水保護等級IPX2
対応コーデックSBC,aptx
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
Stockwell IIはわずか重量1.4kg。小型ながらパンチのあるサウンドを鳴らします。ステレオフォニック、マルチディレクションサウンドにより屋内、野外問わず音楽に没頭できます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用10W D級アンプx1、ツィーター用5W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:80 dB SPL @ 1 m
付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)
質量(kg)約1.38
色BLACK&BRASS
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161x180x70
通信方式Bluetooth(R)5.0
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)60-20000
充電時間(時間)フル:5
連続再生時間約20時間
防水保護等級IPX4
入力電圧5~12V,3A USB-C
対応コーデックSBC
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。