1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。 仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡) 付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー 質量(g)324 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと) 電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用) 最大出力(W)10+10(6Ω接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず) 周波数特性10Hz~40kHz インピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります