コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する小型~中型店舗、施設など。
電源(V)AC100(50/60Hz)
周波数特性Lo:60Hz~20kHz(-3dB)Hi:200Hz~15kHz(-3dB)
消費電力(W)10
最大出力Lo:20W / Hi:20W
入力感度LINE1,2:138mV/10kΩ不平衡 MIC:2.0mV/600Ω不平衡
出力インピーダンス(Ω)【負荷】Lo:3~16/BTL Hi:500~10K(100V)
S/N比80dB以上
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200
質量(kg)1.5
付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書
関連資料仕様書(0.25MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。