オーディオ :「スマートフォン用USBケーブル」の検索結果
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節
質量(kg)約8.4
電源AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)40
周波数50Hz~20KHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5
S/N比≧71dB
歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)261.8、239.4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、
付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1
電源DC9V 1.5A
最大出力(W)80
容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで
本体質量(kg)約2.6
連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)
周波数特性70Hz~18KHz
バッテリー7.4V 2200mAh
S/N比70dB
充電時間(時間)約6(※使用環境による)
周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth【バージョン】5
再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。