スマホからWi-fiで動画をDVDに録画できるメディアレコーダー。アナログテープ(8mm/VHSテープ)を劣化する前にデジタル永久保存。パソコン不要でDVD・CDへコピーが完結。日本語ガイド画面であんしん操作。wi-fiと専用アプリでスマホ内の動画ファイルをスマ録に転送してDVD-R/RWに焼付。モニターと接続して大画面で視聴可能
用途ダビング マルチダビング PC不要 簡単操作 スマホ 動画 音楽 録音 ビデオ CD DVD デジタル化
仕様対応記録メディア:DVD-R/RW、CD-R/RW、USB/SD(64GBまで)
付属品ACアダプタ(約1.5m)、AVケーブル(約90cm)、取扱説明書
質量(g)468
電源(V)100 50/60Hz
ディスプレイ4.3インチカラー(LCD)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×4.8
録音方式CD-R/WAV、USB・SD/WAV・MP3
Wi-Fi2.4G
録画方式MPG/MP4
USB規格USB2.0
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。