4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP13C2INBL000-0J P.I.L.O.T. 5 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ) 動画あり
MadcatZ(マッドキャッツ)P.I.L.O.T. 5 ゲーミングヘッドセット
エコ商品
ダイナミック型50mmネオジムドライバーと先進のバーチャル7.1サラウンドサウンドを搭載し、ゲーム内の動きを正確に把握することができます。また、新設計のヘッドバンドとMad-Proイヤーカップにより、長時間でも快適にプレイすることができます。インラインコントロールデバイスにより、音量、ミュート、RGBコントロールにワンタッチでアクセスできます。
仕様マイク特性:指向性、取り外し可能マイク、マイクミュート:インラインコントローラー ブラック 質量(g)369 ケーブル長(m)2 接続方式USBType-A 感度105dB±3dB(1kHz) 周波数特性20Hz~20kHz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×192×83 歪率(%)3 互換性Windows7以降 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状オーバーヘッド ドライバタイプネオジムドライバ50mm
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

AP13C1INBL000-0J P.I.L.O.T. 3 ゲーミングヘッドセット MadcatZ(マッドキャッツ) 動画あり
MadcatZ(マッドキャッツ)P.I.L.O.T. 3 ゲーミングヘッドセット
エコ商品
ダイナミック型50mmネオジムドライバーを搭載しており、ユーザーはゲーム内の素晴らしい低音効果に没入することができます。新設計のヘッドバンドとMad-Proイヤーカップは、長時間のプレイにも耐える究極の快適さを提供します。インラインコントロールデバイスは、ワンタッチでボリュームとミュートのコントロールが可能です。
ブラック 質量(g)320 ケーブル長(m)2 感度105dB±3dB(1kHz) プラグ(mm)3.5(4極ミニ) 周波数特性20Hz~20kHz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×192×83 互換性3.5mm4極ミニプラグ搭載機器 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状オーバーヘッド ドライバタイプネオジムドライバ50mm マイクミュートインラインコントローラー
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

F.R.E.Q.ステレオヘッドセットはViviTouchアクチュエータモジュールは低周波成分にサブウーファーのような低音効果を生み出し、未体験のライブサウンドを生み出します。7.1ch再生、ノイズキャンセリングに対応。
用途感度 115±3dB 、マイク感度 -42±3dB、周波数特性 20-20KHz 、インピーダンス 16Ω±20%、重量 320g 仕様ヘッドフォンの全高調波歪み:3%未満、MICパターン:無指向性、マイクの場所:リトラクタブル、マイクミュート:インラインコントローラー、カチューシャ:サスペンションヘッドバンド、イヤーパッド:ポリウレタン(PU) 付属品セットアップガイド 材質イヤーパッド: ポリウレタン(PU) 本体質量(g)320 接続方式USB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×217×83 保証期間2年 ケーブル長さ:220万 応答周波数(Hz)スピーカードライブ:20~20k、マイクロフォン:50~12k 互換性Windows / Mac インピーダンス(Ω)スピーカードライブ:32、マイクロフォン:2.2K ドライバーユニット(Φmm)50 音圧感度(dB)スピーカードライブ:(SPL)@ 1kHz:115±3、マイクロフォン:SPL)@ 1kHz:-42±3 音量調節インラインコントローラー、マイクミュート:インラインコントローラー
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

F.R.E.Q.ステレオヘッドセットは、お気に入りの音楽から明るく空気感のあるサウンドを再生します。
仕様ヘッドフォンの全高調波歪み:3%未満、MICパターン:無指向性、マイクの場所:リトラクタブル、マイクミュート:インラインコントローラー、カチューシャ:サスペンションヘッドバンド、イヤーパッド:ポリウレタン(PU) 付属品セットアップガイド、PC接続用Yケーブル ケーブル長(m)1.3/4フィート 本体質量(g)300 接続方式ステレオミニプラグ(4極) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×217×83 保証期間2年 応答周波数(Hz)スピーカードライブ:20~20k、マイクロフォン:50~12k 互換性PC / Mac /スマートフォン/コンソール/モバイルデバイス インピーダンス(Ω)スピーカードライブ:32、マイクロフォン:1.5K ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB)スピーカードライブ:(SPL)@ 1kHz:105±3、マイクロフォン:SPL)@ 1kHz:-42±3 音量調節インラインコントローラー、マイクミュート:インラインコントローラー
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります