オーディオ :「端子 メス」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタです。専用のミニHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。
仕様●コネクタ形状:HDMIミニオス-HDMIメス(HDMIタイプCオス-HDMIタイプAメス)●サイズ:19×32.3×9mm●重量:9g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つデジタルカメラ、タブレット、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMI端子(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 アズワン品番65-9314-83
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。
仕様●コネクタ形状:HDMIマイクロオスーHDMIメス(HDMIタイプDオスーHDMIタイプAメス)●サイズ:19×39×9mm●重量:11g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMIコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 アズワン品番65-9314-84
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど アズワン品番65-9314-78
1本
8,960 税込9,856
翌日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります