最大約636時間の録音が可能。文字が見やすい「有機ELディスプレイ」。メモリーの残量が録音途中でなくなった場合でも、自動的にもう一方のメモリーに切り替えて録音し続けます。遠くの音や小さな音もクリアに録音・再生。優れた操作性と薄型・軽量で、幅広いシーンに対応【クリアに録音!高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」】高感度かつ低ノイズの内蔵ステレオマイクと、独自開発の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」を搭載し、遠くの音や小さな音までクリアに集音します。シーンセレクト機能の「おまかせボイス」は、人の声(音声)録音に特化して録音レベルを適正に判断し、最適なマイク感度を自動で設定するのにくわえ、定常的な背景ノイズも低減。長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)/早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」など、再生機能も充実しています。直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。USBをスライドさせてパソコンとダイレクトに接続すれば、ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。また、パソコンと接続するだけでかんたんにUSB充電が可能です。
仕様MP3:3570曲/238時間(128kbps時/1曲4分で換算)
質量(g)48(電池含)
電源外部電源:ACアダプター(別売) 電池:リチウムイオン充電池(内蔵)
記録媒体内蔵メモリおよびmicroSDHC/microSDXC(別売)
記録ファイル形式リニアPCM/MP3、最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
サイズ(mm)36.6(W)×12.2(D)×102.8(H)
対応ファイル形式:MP3/WMA/AAC
内蔵マイクステレオ(Sマイクシステム)
容量(GB)本体:16
再生形式リニアPCM(L):PCM 44.1kHz/16bit
1個
¥41,100
税込¥45,210
3日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。