オーディオ :「m4」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コードです。 スピーカーは2台まで接続可能です。 車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続するコードです。
エスコ品番EA763CG-10 材質0.75mm2 2芯 ビニールコード コード長さ(m)4
1個
880 税込968
翌日出荷

。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-71
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-18A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ブラック 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-19A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ホワイト 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
仕様●型番:MM-SPL2N3●実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)●周波数特性:200Hz~20000Hz●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:474g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:1m、PC接続ケーブル:1.2m、電源コード:1.2m アズワン品番65-3891-68
1台
2,800 税込3,080
翌日出荷

バスレフ式フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。
仕様●型番:MM-SPL2NU3●実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)●周波数特性:200~20,000Hz●電源:USB●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:PC接続ケーブル:1mスピーカー間ケーブル:0.9mUSB電源ケーブル:1m アズワン品番65-3891-67
1台
2,200 税込2,420
翌日出荷

実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー アズワン品番65-9281-33
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
仕様●カラー:ブラック●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●周波数特性:20~20000Hz●インピーダンス:ヘッドホン部/16Ω マイクロホン部/2.2KΩ●音圧感度:89±3dB●最大許容入力:3mW●指向性:無(全)指向性●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●全長:約1.2m●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セット アズワン品番65-9280-09
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
1台
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-SPL11UBKN●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●電源:USB●サイズ:205(W)×35(D)×68(H)mm●重量:290g(スピーカー本体のみ)●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:40×40mm●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニジャック●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)●ケーブル長:PC接続ケーブル/1.2m、USB電源ケーブル/1.2m アズワン品番65-3891-66
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用 アズワン品番65-9280-15
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング