周辺の雑音を軽減させ、音質を向上させます
質量(g)イヤフォン:4×2
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)103±3
充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2
連続再生時間(ボリューム50%)6時間
バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230
充電可能回数ケース:3.5回
連続待機時間200時間
BluetoothV5.3
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)スピーカー:5
通信距離(m)10(使用環境によりことなります)
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。