オーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグフジパーツ6日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
オーディオケーブル 3.5mmステレオミニ-RCA変換ケーブルフジパーツ7日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
用途ピンジャック×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニ(メス)に変換します。または、Φ3.5mmステレオミニをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1.5
オーディオ変換プラグフジパーツ4日以内出荷
ピンプラグ(RCA)×2を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
色ブラック規格Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1/RCAジャック(メス)×2プラグニッケルメッキプラグ
RCA変換ケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ]フジパーツ当日出荷
※4極ミニプラグには配線パターンがありますのでお使いの機器の配線パターンをご確認の上ご使用下さい。
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用色ブラック長さ(m)0.1規格片側:Φ3.5mmL型4極ミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3
RCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ]フジパーツ当日出荷
映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用長さ(m)0.1規格片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1プラグニッケルメッキプラグ