オーディオ :「乾電池 単3長持ち」の検索結果
災害時の情報収集に活躍!テレビ付き多機能ラジオ。キッチンや寝室など日常使いから、アウトドアや災害時の情報源として大活躍!普段から操作に慣れておけば万が一の時も安心。ワンセグTV、AM/FMラジオ、番組表表示、イヤホン付属、ダブルスピーカー搭載、音声多重放送※主音声/副音声/主+副音声。軽量約105g。カラー液晶3インチ。便利な2WAY電源:外出時は単3乾電池で、ご自宅ではUSB給電で。省エネで電池長持ち!ラジオ…最長約19時間、テレビ…最長約15時間。ポケットサイズで持ち運びがラク!。大きなボタンで操作しやすい。テレビの字幕放送にも対応!。日本語表示で簡単操作!。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、取扱説明書
材質ABS、ステンレス
色ホワイト
質量(g)105
消費電力(W)1.5
電源屋内用ACアダプター(入力)AC100V・50/60Hz(出力)DC5V/1A、単3形乾電池3本使用(別売)
チャンネル数【受信チャンネル】TV/UHF470~770MHz・FM/76~108MHz・AM/522~1710kHz
電池寿命(時間)[イヤホン使用時](ラジオ視聴)19時間・(テレビ視聴)15時間・[スピーカー使用時](ラジオ視聴)16時間・(テレビ視聴)13時間
解像度400×240ピクセル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2×13
アンテナ15cm
画面サイズ3インチ(液晶パネル)
入出力イヤホン3.5mmステレオミニプラグ端子、電源:miniUSB
1台
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。