オーディオ :「アームマイク」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳を塞がず周囲の声も聞き逃さない。 Bluetooth対応骨伝導ヘッドセットです。 音の振動を骨を通じて聴覚神経へ届ける骨伝導イヤホンは、耳を塞がないので再生機器からの音も周囲の音もしっかり聴こえます。 ブームマイクは取り外しができるので、テレワークでヘッドセットとして使用する他、屋外ではマイクを取り外してスポーツ用など使い分けもできます。 ブームマイクを取り外すと内蔵マイクに自動で切り替わります、屋内ではより高音質なブームマイクでの使用をおすすめします。 通常サイズと子ども女性用の小さなサイズがあります。
付属品ブームマイク、USBStandardA-microBケーブル(15cm)、耳栓1セット、取扱説明書 ブラック 質量(g)約29(ブームマイク含む、充電ケーブル除く) 電源USB DC5V コネクタ形状USBmicro-Bコネクタ 周波数特性スピーカー:20Hz-20kHz 消費電流(mA)100 バッテリーリチウムイオン電池 操作操作ボタン:ボリューム/電源、タッチパネル:通話 保証期間6ヶ月 防塵防水性能IP56 充電時間(時間)約2 スピーカー骨伝導型、ステレオ 連続再生時間約8時間 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)~95(ただし結露無き事) バッテリー容量(mAh)150 BluetoothVer.5.0、マルチペアリング対応、割り込み通話非対応、無線到達距離10m 待機時間約180時間 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮音性が高い密閉型ステレオオーバーヘッドタイプのヘッドセット。ドライバ不要でパソコン、タブレットに接続するだけで使用できます。両手が自由になるので、音声チャットやゲーム、テレワーク等の使用に最適。遮音性が高いのでヘッドフォンから聞こえる音に集中でき、またヘッドフォンからの音漏れも安心です。
用途テレワーク、ゲーム、音声チャット等 付属品4極→3極変換アダプター ブラック 質量(g)150(4極→3極変換アダプタ―含まず) 形式【ヘッドホン】ダイナミック型、【マイクロホン】コンデンサータイプ 外形寸法(mm)155×78×195(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2 アーム長さ(mm)マイク:110±5 周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】70~10000Hz インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ±30% 入力感度-58dB±2dB 保証期間6か月 指向性マイクロホン:無指向性 プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:40 装着方式両耳 最大許容入力(mW)ヘッドホン:80 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります