オーディオ :「スサ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマサウンドスピーカー
HDMIケーブルをテレビにつなげるだけで、スピーカーとの接続が可能になります。さらにHDMI連動が可能なため、電源のON/OFFなどの操作がカンタンにできます。厚みのあるスピーカーボックスによって、テレビ単体では再現できない最低音も忠実に表現することができます。
付属品電源コード、リモコン、ステレオ音声ケーブル、光デジタルオーディオケーブル、壁付けブラケット、壁付け用ねじ、コンクリート壁用アンカー ブラック 質量(g)1500 形式バスレフ型 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 最大出力(W)15+15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×84×66 入力端子HDMI端子(ARC対応)/光デジタル角型端子(PCMのみ)/3.5mmミニジャック(アナログ音声) 再生周波数帯域(Hz)40~20000 BluetoothVer.4.2対応 待機時消費電力(W)0.5以下
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります