会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様焦点方式:固定焦点
セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)
質量(g)1050
消費電力(W)(最大)10
定格電圧(V)12
対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93
センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP
ズーム5倍デジタルズーム
視野角120度
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力8W+3W
角度調節上下15度、手動調整
1台
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
クリアな音声で広い部屋にも対応するHiFiスピーカー。MEMSアレイマイクは、しっかりと音声を拾い、ノイズの低減と同時にエコーも軽減します。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。最大4画面共有可能、イーサネット接続が利用可能なLANポート。より速くつながるデュアルモードWi-Fi対応。多数のリモート会議アプリに対応。内蔵スマートOS Android 9.0。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93
質量(g)1030
定格電流(A)3
定格電圧(V)12
最大消費電力(W)36
視野角FOV 120°(D)
角度調整範囲上下15°(手動調整)
焦点距離2m
Wi-Fiバージョン:802.11 a/b/g/n/ac、動作周波数:2.4GHz/5GHz、動作距離:0~10m
対応OSAndroid 9.0
I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×1、AUX×1、HDMI OUT×1、DC 2.0×1、RJ45×1
付属品HDMIケーブル×1、レンズカバー×1、壁付け金具×1、電源ケーブル×1、リモコン×1
仕様【カメラピクセル】12M、【焦点方式】固定、【スピーカー数】1、【マイク数】6、【集音距離】0~8m、【出力パワー】1×8W
色ブラック
出力(W)1×8
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。