1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iFi Audio(アイファイオーディオ)4.4mm to XLRバランスケーブル 4.4-to-XLR-cable
エコ商品
優秀なXLR 最高品質のバランス信号伝送と最小干渉を実現するために作られたiFi 4.4mm to XLRcableは、極太OFHC(無酸素銅)の連続鍛造銅と、銀メッキを用いたトータル・クロス・セクション(断面積)が16AWGの導線を使用して、最高の信号伝送を実現しています。 ヘリックス効果 ケーブルの構造は、特製のヘリックス(螺旋)デザインです。 線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計してあります。 ヘリックス構造によって、独自のシールド効果が実現しています。 RFI/EMIノイズからケーブルを保護し、可能な限り最高にクリーンな伝送媒体を生み出しているのです。 ケーブルをさらに絶縁するために、RoHS(ローズ。電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についてのEUによる指令)準拠の優れた誘電特製と極度に柔軟な1500V ACスパーク抵抗を持ったHDポリマーを採用しています。
材質導体素材:OFHC(無酸素)連続鍛造銅、銀メッキ線、絶縁材:HDポリマー 質量(g)133 ケーブル長(m)2(分岐部からXLRコネクターまで1) 構造線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計したヘリックスデザイン 線径(Φ)16AWG 絶縁抵抗(MΩ)100 コネクタiFi「FINAL」4.4mmコネクター、XLRコネクター シールドヘリックスデザインによる独自構造 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC 1500
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング