スピーカー (8) ブランド: La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)すべて解除
<La>ターンテーブル付Bluetoothスピーカー LX TURNTABLE La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト) 5日以内出荷
スピーカーとターンテーブルを一体化したフラッグシップオーディオシステムです。高品質なElipson製ターンテーブルをウォールナット材の防振架台に組み込み、CDからスマホまであらゆる音源をハイレゾで再生可能。特許取得のWide Sound3.0搭載により、上下・前後に広がる立体的な音場を実現し、生演奏を聴くかのような没入体験を提供します。素材に厳選されたヨーロッパ産ウォールナットを用い、熟練クラフトマンの手作業による家具品質の仕上げで、その佇まいはまさにリビングの主役。高音質・多機能・美観を兼ね備えた、究極のオールインワン・オーディオです。
<La>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK専用フロアスタンド La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト) 5日以内出荷
PR LINK専用スタンドは、スピーカーの音響性能と美しさを最大限に引き立てる設計が施されています。無垢材とスチールの組み合わせによる安定感ある構造で、床からの振動を抑え、よりクリアな音を実現。本体と一体化するような洗練されたデザインで、インテリアとしての美しさも兼ね備えています。音と美観を両立する、専用設計の上質なスタンドです。
<La>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト) 5日以内出荷
コンパクトながら本格的なハイファイ性能を備えたBluetooth・WiFi対応スピーカー。特許技術 Active Pression Reflex2.0 と Micromega 製ハイブリッド ABD アンプにより、明瞭な高音と深い低音を同時再現。AirPlay2、Chromecast、Spotify Connectなど豊富な接続に対応し、マルチルーム&音声アシストにも対応。ウォールナットとアルミの洗練された外観には、上質な素材と職人の手仕事が光り、磁気式ケーブルカバーで見た目もすっきり。スリム設計ながら、240Wのパワーで最大180m2の空間を満たす音場を実現します。
<La>コーヒーテーブル Bluetoothスピーカー CUBE Woody La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト) 5日以内出荷
ソファサイドにぴったり収まるサイズ感と、特許技術Wide Sound2.0による360度の立体音響を実現した一体型スピーカーシステムです。本体はフランス・バスク地方の熟練クラフトマンによって手作業で製作され、ウォールナットや本革などの高品質な素材が使用されています。前面には13cmのダブルバスレフウーファー、背面には8cmのフルレンジスピーカーを搭載し、凸型ディフレクターによって音の拡がりと定位を最適化。これにより、設置場所に関係なく自然な音場を提供します。
<La>コーヒーテーブル Bluetoothスピーカー CUBE Oak La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト) 5日以内出荷
ソファサイドにぴったり収まるサイズ感と、特許技術Wide Sound2.0による360度の立体音響を実現した一体型スピーカーシステムです。本体はフランス・バスク地方の熟練クラフトマンによって手作業で製作され、ウォールナットや本革などの高品質な素材が使用されています。前面には13cmのダブルバスレフウーファー、背面には8cmのフルレンジスピーカーを搭載し、凸型ディフレクターによって音の拡がりと定位を最適化。これにより、設置場所に関係なく自然な音場を提供します。
<La>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK STAND SET La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト) 5日以内出荷
コンパクトながら本格的なハイファイ性能を備えたBluetooth・WiFi対応スピーカー。特許技術 Active Pression Reflex2.0 と Micromega 製ハイブリッド ABD アンプにより、明瞭な高音と深い低音を同時再現。AirPlay2、Chromecast、Spotify Connectなど豊富な接続に対応し、マルチルーム&音声アシストにも対応。
<La>Bluetoothスピーカー PR/01 Walnut La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト) 5日以内出荷
ウォールナット材の美しいスライドカバーが特徴的なこのスピーカーは、アルミニウム製のコントロールパネルとボタンを備え、堅牢な合板フレームで構成されています。独自の特許技術「Active Pressure Reflex」により、コンパクトながらも迫力ある低音と高解像度なサウンドを実現。さらに、NATIVE UNIONとのコラボレーションにより、USB/USB-Cポートやワイヤレス充電機能を内蔵し、スマートフォンやタブレットの充電も可能です。操作は本体上部の金属製ローラーとボタンのみで、直感的でシンプル。PR/01は、卓越した音質と洗練されたデザインに加え、多彩な機能を備えた、これからの生活を豊かにする次世代オーディオです。
<La>コーヒーテーブル Bluetoothスピーカー CUBE Leather Edition La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト) 5日以内出荷
ソファサイドにぴったり収まるサイズ感と、特許技術Wide Sound2.0による360度の立体音響を実現した一体型スピーカーシステムです。本体はフランス・バスク地方の熟練クラフトマンによって手作業で製作され、ウォールナットや本革などの高品質な素材が使用されています。前面には13cmのダブルバスレフウーファー、背面には8cmのフルレンジスピーカーを搭載し、凸型ディフレクターによって音の拡がりと定位を最適化。これにより、設置場所に関係なく自然な音場を提供します。