オーディオ :「会議中」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン 独自の2つのイヤホンマイクが付属 片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。 イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。 イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。 3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。 Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです Mモード:会話や会議での使用におすすめです Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです 軽量で、薄型デザイン 軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に 仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W) 付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 ネイビー 質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14 電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ インピーダンス(Ω)8 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング