絞り込み
ブランド
  • OM SYSTEM
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(245)
  • audio-technica(240)
  • オーム電機(206)
  • Jabra(196)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • SONY(103)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • AZLA(アズラ)(100)
  • サンワサプライ(99)
  • RS PRO(88)
  • ELPA(86)
  • PGA(86)
  • FINAL(72)
  • サンワダイレクト(61)
  • ラディウス(55)
  • 長塚電話工業所(51)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(48)
  • JBL(47)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICレコーダー WS-883 OM SYSTEMICレコーダー WS-883OM SYSTEM
9,698税込10,668
1台
当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できるメーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)ブラック質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PCOM SYSTEM
6,898税込7,588
1台
当日出荷
録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)質量(g)67(電池含む)形式記録・再生:WMA形式使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)電源単4形乾電池(LR03)×2本周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHzスピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
ICレコーダー WS-882 OM SYSTEMICレコーダー WS-882OM SYSTEM
8,198税込9,018
1台
当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できるメーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)シルバー質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形アルカリ乾電池2本定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
電話録音用テレホンピックアップ TP8 OM SYSTEM電話録音用テレホンピックアップ TP8OM SYSTEM(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。
付属品イヤーピース(S/M/L)×各1形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数(Hz)特性50~16000外形寸法(mm)約Φ11.3×19電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)コード長さ(m)1.5本体質量(g)約8感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ指向性全指向性
ケース CS131 OM SYSTEMケース CS131OM SYSTEM
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ICレコーダー用ケースです。
ステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ) OM SYSTEMステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ)OM SYSTEM
3,698税込4,068
1個
当日出荷
マイク入力端子にダイレクト接続可能な、高音質小型ステレオマイクです。自然の音や複数人の声など、さまざまな方向からくる立体感のある音をバランスよく録るのに向いています。また、タイピン型クリップがセットで付いているので、荷物が多くて手が離せないときなどに便利です。
付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)質量(g)約18(タイピンクリップ、延長コード含む)形式ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体質量(g)7感度-40dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×14×40周波数特性100~15000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kΩ指向性単一指向性×2プラグ径(Φmm)3.5ステレオミニプラグ
単4形ニッケル水素充電池パック 4本組 BR404(OM SYSTEMブランド) OM SYSTEM単4形ニッケル水素充電池パック 4本組 BR404(OM SYSTEMブランド)OM SYSTEM
2,498税込2,748
1パック(4本)
当日出荷
ICレコーダーの本体内充電が可能な単4形ニッケル水素充電池(4本組)です。
バッテリー電圧(V)1.2min.バッテリー容量(mAh)750
ICレコーダー VP-20 OM SYSTEMICレコーダー VP-20OM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【高音質録音】ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。【通話録音に便利】TP8(別売)をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。
仕様マイク:Φ3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ、イヤホン:Φ3.5mm イヤホンインピーダンス 8Ω以上付属品主な/単4形ニッケル水素充電池×1/USB延長ケーブル(KP19)×1/取扱説明書(保証書付)メタリックブラック質量(g)37.5(電池含む)外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本(※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用のこと)周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式/128kbps:44.1、32kbps mono:22.05、8kbps mono:11.025周波数特性内蔵ステレオマイク録音時/50~17kHz ※上限値は各録音モードにより異なるメモリー内蔵型NAND FLASH/8GBスピーカー内蔵/Φ10mm丸型ダイナミック記録ファイル形式リニアPCM/MP3録音時間(時間)内蔵メモリー8GB/リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時)/3+3
バウンダリーマイクロホン ME33 OM SYSTEMバウンダリーマイクロホン ME33OM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。
仕様ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル)付属品専用アダプター(PA10)質量(g)約110形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(1.5V~5V)コード長さ(m)2感度-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)周波数特性70~10000Hz寸法(Φ×mm)120×23(最大突起部含まず)出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル)指向性全指向性
ICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セット OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セットOM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダー Voice-Trek VP-20+電話録音用テレホンピックアップ TP8セット。会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【通話録音に便利】TP8をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。【高音質録音】ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。
セット内容電話録音用テレホンピックアップ TP8×1/単4形ニッケル水素充電池×1/USB延長ケーブル(KP19)×1/取扱説明書(保証書付)メタリックブラック質量(g)37.5(電池含む)外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本(※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用のこと)周波数特性【内蔵ステレオマイク録音時】50~17kHz ※上限値は各録音モードにより異なるインピーダンスマイク:入力インピーダンス 2kΩ、イヤホン:イヤホンインピーダンス 8Ω以上スピーカー【内蔵】Φ10mm丸型ダイナミックスピーカー記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式サンプルレートリニアPCM形式:22.05kHz、MP3形式/128kbps:44.1kHz、32kbps mono:22.05kHz、8kbps mono:11.025kHz録音時間(時間)【内蔵メモリー8GB】リニアPCM形式:23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):130/525/2100容量(GB)【内蔵型NAND FLASHメモリー】8最大出力(mW)【ヘッドホン】3+3(16Ω負荷時)ジャック径(Φmm)マイク:3.5、イヤホン:3.5
USB延長ケーブル KP19 OM SYSTEMUSB延長ケーブル KP19OM SYSTEM
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ICレコーダー用USB接続ケーブル。

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ