1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。
仕様ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル) 付属品専用アダプター(PA10) 質量(g)約110 形式エレクトレットコンデンサー型 電源プラグインパワー方式(1.5V~5V) コード長さ(m)2 感度-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa) 周波数特性70~10000Hz 寸法(Φ×mm)120×23(最大突起部含まず) 出力インピーダンス(Ω)2.2k プラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル) 指向性全指向性
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング