オーディオ :「レコード」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。アウトドアでも安心のIP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。より細かな周波数帯を選択してカスタマイズできるので、お好みに合わせた音楽視聴が可能です。
セット内容Soundcore Select 4 Go、USB-A & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約265 出力オーディオ:5W 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 防塵防水性能IPX67 サイズ(mm)約121×83×49 再生可能時間最大20時間※再生時間は音量や音源によって異なります 通信規格Bluetooth 5.4 充電端子USB-C 対応コーデックSBC / AAC
1個
3,627 税込3,990
当日出荷

驚くほどの立体感、「空間オーディオ」技術:Anker独自の空間オーディオアルゴリズムと、5つのドライバーにより、空間全体を包み込むような立体音響を実現。映画館やライブ会場にいるような没入感のある空間オーディオを楽しむことができます。ハイレゾ音源再生にまで対応:LDACコーデックを搭載し、通常のコーデック (※) と比較し、最大約3倍の情報量を送信することが可能なため、ワイヤレス接続でも原音に近いクリアな音楽を再現。※Bluetooth A2DPのSBC (328kbps,44.1kHz時)。こだわりを尽くした、洗練されたデザイン:高級感を演出する、3Dメタルメッシュを採用。シンプルで洗練された、デザインを目指しました。またハンドル裏にはグリップ感を上げる 凹みラインを施こすなど、細部にまでこだわりを込めました。細やかな音質調整を可能にする、Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。音楽をより細やかに好みに合わせて聴くことができるよう、より細かな周波数帯を選択して、カスタマイズすることが可能になりました。
セット内容Soundcore Motion X600、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート スペースグレー 質量(g)約1930 出力オーディオ:50W (ウーファー15W x 2、ツイーター5W x 2、フルレンジ10W x 1) 接続方式ワイヤレス / AUXケーブル接続 (別売り) 充電時間約6時間 (USB-C) 防塵防水性能IPX7 サイズ(mm)約310 × 81 × 170 再生可能時間最大12時間※音量を50%に設定し、空間オーディオ機能とBassUP機能をOFFに設定した場合 通信規格Bluetooth 5.3 対応コーデックSBC / LDAC / AAC
1個
22,718 税込24,990
当日出荷

コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。(※音量と再生する内容によって多少異なります。)。IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル 質量(g)約230 出力オーディオ:6W 入力5V = 1A 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) 防塵防水性能IPX7 サイズ(mm)約72×72×84 通信規格Bluetooth 5 Bluetoothver5.0
1個
4,536 税込4,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迫力あるサウンド:独自技術BassUpテクノロジーとデュアルパッシブラジエーターにより、力強いサウンドを360°どこにいても楽しめます。IP67の防塵・防水規格:IP67の防塵・防水のため、ビーチや浴室など砂埃や水気のあるの場所でも安心してお使いいただけます。最大18時間連続再生:1度の充電で最大12時間の音楽再生が可能。外出先でも充電残量を気にすることなく音楽を楽しめます。アプリ対応:Soundcoreアプリを使用すれば、4種のイコライザーと5種のカラーリングからお好みの仕様を選択できます。
セット内容Soundcore Glow、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約771 出力オーディオ:30W 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)約96 × 96 × 181 再生可能時間最大18時間 通信規格Bluetooth 5.3
1個
11,809 税込12,990
当日出荷

SoundcoreSoundcore 3
ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル グレー 質量(g)約500 出力オーディオ:16W 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) 防塵防水性能IPX7 連続再生時間最大約24時間 サイズ(mm)約174×57×59 通信規格Bluetooth 5 Bluetoothver5.0
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります