34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用) 仕様コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 形式密閉ダイナミック 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)65 充電時間(時間)約2 動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大約6時間 最大接続台数1台 プロファイルA2DP,AVRCP,HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能 付属品耳せん 質量(g)約31(ケーブル含まず) タイプエレクトレットコンデンサー方式 ケーブル長(m)約1.9 長さ(cm)【マイクアーム】約10 対応機種USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×45 入力感度-42dB±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB Type-C(TM)端子 指向性単一指向性 装着方式ネックバンドタイプ マイクミュート
1個
5,498 税込6,048
欠品中

スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン) 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
989 税込1,088
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン 質量(g)9(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)125 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-06 インターフェイスUSB 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径10 装着方式両耳イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 マイクミュート有り 音量調節有り
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 連続再生時間最大約6時間 音量調節 装着方式片耳/ハンズフリー 接続方式Bluetooth イヤホン形状耳かけ型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×55×29(突起部を除く) 質量(g)約9 保証期間1年 対応TELEC(法令) 付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 通信周波数帯域(GHz)2.4 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP(Bluetooth) 対応コーデックSBC(A2DP)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲の音を抑えてクリアな音声を相手に届ける。デュアルマイクノイズリダクション機能付きBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 。ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。 。ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マイク型式:MEMS型●マルチポイント(同時待受け):〇●再生周波数帯域(A2DP):200Hz-10kHz●対応Bluetoothプロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C) 出力Bluetooth Power Class1 電源5V(USB充電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55 ※突起部除く 通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2 バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池 充電時間約2時間 保証期間1年間 入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用) 動作周囲温度(℃)5~35 連続再生時間最大約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。 動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※ただし、結露なきこと 色(本体)ブラック 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状耳掛け 連続待受時間最大約100時間 ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間)最大約8
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、耳せんタイプ 質量(g)約4(ケーブル含まず) コード長さ(m)約1.2(Y型) 対応機種(リモコンマイク)USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)108 イヤホン形状カナル型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応 付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 質量(g)約6 規格TELEC 出力Bluetooth power class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く) 通信方式Ver5.0 最大接続台数8台 通話時間約5.0時間 プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式ハンズフリー/片耳 通信距離(m)見通し 最大約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間約120時間 対応コーデックSBC
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用) 仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 電源(V)DC5 出力BluetoothPowerClass2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず) 通信方式Bluetooth標準規格Version4.2 コード長さ(cm)約65 充電時間(時間)約2 許容相対湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大:約6.0時間 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 イヤホン形状カナル型
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。 。自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使えます。視聴中に話しかけられた場合も、都度ヘッドホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。Φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。人の声が聴き取りやすいVoiceモードを搭載。人の声に当たる音域を聴き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックスタートガイド 型式ヘッドホン:オープン型、マイク:MEMS型 寸法(mm)ドライバーユニット:Φ16 フルレンジ 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.8、充電ケース部:約59.0 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 接続方式Bluetooth 対応マルチポイント(同時待受け):非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約58×約23×約32、充電ケース部:約83×約79×約31 充電時間ヘッドホン:約1.5時間、充電ケース:約1.5時間 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP) 連続再生時間最大:約10時間(充電ケース込み約25時間) 保護(A2DPの対応コンテンツ)○:SCMS-T 接続台数最大登録可能:10台 BluetoothVersion5.4 プロファイル対応Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式両耳 通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 対応コーデックA2DPの対応:AAC、SBC 音量調節音量調節
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ 質量(g)約5.2(ケーブル含まず) コード長さ(m)約1.2(Y型) 対応機種(リモコンマイク)USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)14.2 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)108 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書 質量(g)約12 電源(V)DC5 出力Bluetooth Power Class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version5 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約4.0時間 ケーブル長(cm)約60 ドライバーユニット(Φmm)9.0(フルレンジ) 待ち受け時間(時間)連続最大約90 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大見通し約10 使用周波数(GHz)2.4z帯 イヤホン形状密閉型 通話時間(時間)連続最大約4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会話を聞きとりやすいチューニングで、映画やドラマの視聴を快適に!音声と映像をズレなく楽しめる、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。人間の声を聴きやすい音質調整で、映画・ドラマの視聴時に耳に負担がかかりにくいのが特長。立体的にフィットするイヤーアーム付きで、優れた装着感を実現します。動画視聴中に電話がかかってきてもすぐに応答できるリモコン・マイク付きです。
用途USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 。音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 。人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 。音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 。リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 。購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 。耳に立体的にフィットし、抜け落ち・落下を防止する3Dフィットイヤーアームを採用。イヤーアームはS・M・Lの3サイズを付属しており、耳の大きさや形に合わせて調整が可能。長時間の使用でも快適な装着感を実現します。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーアーム(S、M、L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、耳せんタイプ 質量(g)約7.1(ケーブル含まず) コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)112 イヤホン形状カナル型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、通話に最適なマイクアーム搭載の片耳耳栓タイプのUSBヘッドセット。 髪型の乱れを気にせずに装着できる耳栓タイプです。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 新開発のΦ10mmのダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 自由自在にマイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン 質量(g)6(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)125 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-08 インターフェイスUSB 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径10 装着方式片耳イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでのボイスチャットに!デュアルノイズリダクションシステムにより、周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えるイヤホン型(両耳)の有線ヘッドセットです。
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン ※ウインドスクリーンとイヤーキャップM、イヤーアームMは本体付属になります。 ブラック 質量(g)約13(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.9 方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(モノラル) 対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×約19×約19(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)120(リアハウジング部からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-36dB±2dB 保証期間1年 インターフェイスUSB-A端子 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:50~16000 ドライバーユニット(Φmm)10 装着方式両耳イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート有り 音量調節有り
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、カナル型 質量(g)約4 ※ケーブル含まず インピーダンス16Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズの有線ステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンです。 。オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。安定した接続環境をさっと整えられる有線タイプ。挿すだけで簡単に使えるから、急なWeb会議が始まったというようなときでも慌てず安心して参加できます。 。ドライバーユニットの前後にダクトを設けた構造で、こもりのない自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感がなく、周囲の音も聞こえるので安心です。 。耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 。大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 。絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 。コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる約1.2mです。 。コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 。Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 。マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 。※スマートフォンでご使用の際は、4極ミニプラグ方式のスマートフォンに接続してください。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 。※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 。※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 。※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品シリコンカバー(装着済み) 適合機種リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット ※すべてのスマートフォン・タブレットでの動作を保証するものではありません。 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ 質量(g)約8 (コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:13.6 音圧感度(dB/mW)103 最大出力(mW)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品なし 型式セミオープン型、インナーイヤー型 質量(g)約5.2 ※ケーブル含まず インピーダンス32Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :14.2 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g)16 タイプステレオ耳栓 ケーブル長(m)1.2 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-73 インターフェイスUSB-A 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:9 装着方式両耳 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 ※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット シルバー ケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む) コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 ※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット ブラック ケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む) コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 ※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット レッド ケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む) コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 ※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット ピンク ケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む) コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 ※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット ゴールド ケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む) コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載した、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったり。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、周囲の騒音を気にせず音楽を楽しめます。電車の走行音や話し声といったノイズを検知し、デジタル処理で効果的に軽減。雑音のないクリアな環境で、音楽に集中できます。 。ハイレゾ音源に対応。Φ10mmダイナミックドライバーを搭載し、バランスの取れた高音質を実現します。 。音楽を聴いている途中に電話がかかってきても、すぐに応答できるリモコンマイク付き。動画や音楽の再生、音量調整など手元での操作も可能です。 。マイクにはAI DNN(ディープニュートラルネットワーク)技術を使い、通話中の話者の声だけを判別して、クリアな音声を届けます。 。デジタル式ヘッドホンのため、iPhoneはもちろんDAC非搭載のAnrdoidスマートフォンやタブレットなどでも使えます。 。※全ての機器/アプリケーションでの動作は保証しておりません。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L/Mは本体装着済み) 型式密閉型、カナル型 寸法(mm)ドライバーユニット:ダイナミック型 Φ10 質量(g)約7.8 ※ケーブル含まず 対応機種リモコンマイク:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 入力最大:10mW インピーダンス16Ω コード約1.5m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20kHz 音圧感度(dB/mW)105
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。 。アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 - Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、ヘッドホン用収納ポーチ×1個、付属マイク用収納ポーチ×1個 長さ(mm)付属マイク:ネックバンド長:約375 質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、付属マイク:約30 タイプ周波数帯域/付属マイク:-42±3dB ケーブル長(m)付属マイク:約1.5 方式ヘッドホン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン:約15×約28×約18 ※ケーブル・付属マイク含まず アーム長さ(mm)付属マイク:約157 マイクロホン付属マイク:エレクトレットコンデンサー方式 機能ヘッドホン・ボリューム調整:なし、付属マイク:ミュートあり ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 入力感度付属マイク:2.2kΩ 保証期間1年間 色(本体)ブラック、付属マイク:ブラック インターフェイス付属マイク:Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ 指向性付属マイク:全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000、付属マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10 装着方式カナル型イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドホン:5
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)182(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)150 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-11 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径40 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状両耳オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバーを搭載しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:40mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性 付属品ウインドスクリーン 質量(g)約110(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.2 対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約70×約170(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約95×約110×約70 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ イヤホン形状ヘッドセット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

イヤホンやデバイスを2つ同時に接続できる!オーディオ出力を2分配する3極対応アナログ分配ケーブルです。1台の端末の音を2つのイヤホンで同時に楽しむことが可能です。
用途Φ3.5mm3極ミニプラグを2本同時に接続できるΦ3.5mmステレオミニジャック分配ケーブルです。スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーなどで再生した音楽を、2つのイヤホンやスピーカーで再生できます。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mmステレオミニ音声変換ケーブルが必要です。 。※本製品は3極対応です。4極非対応のためマイク付きイヤホン・ヘッドセットでの音声入力はできません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約0.2 ※コネクター含まず コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック×2 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5ステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなど プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約2.8 パッケージ形態:袋+ステッカー ケーブルタイプナイロンメッシュ
1個
809 税込890
翌々日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)38(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-58dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-09 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径30 装着方式片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状片耳小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります