オーディオ :「モール 1.5m」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アクティブノイズキャンセリング機能を搭載した、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったり。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、周囲の騒音を気にせず音楽を楽しめます。電車の走行音や話し声といったノイズを検知し、デジタル処理で効果的に軽減。雑音のないクリアな環境で、音楽に集中できます。 。ハイレゾ音源に対応。Φ10mmダイナミックドライバーを搭載し、バランスの取れた高音質を実現します。 。音楽を聴いている途中に電話がかかってきても、すぐに応答できるリモコンマイク付き。動画や音楽の再生、音量調整など手元での操作も可能です。 。マイクにはAI DNN(ディープニュートラルネットワーク)技術を使い、通話中の話者の声だけを判別して、クリアな音声を届けます。 。デジタル式ヘッドホンのため、iPhoneはもちろんDAC非搭載のAnrdoidスマートフォンやタブレットなどでも使えます。 。※全ての機器/アプリケーションでの動作は保証しておりません。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L/Mは本体装着済み)
型式密閉型、カナル型
寸法(mm)ドライバーユニット:ダイナミック型 Φ10
質量(g)約7.8 ※ケーブル含まず
対応機種リモコンマイク:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
入力最大:10mW
インピーダンス16Ω
コード約1.5m(Y型)
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20kHz
音圧感度(dB/mW)105
今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。
お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク。
・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンマイクです。
・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。
・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。
・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。
・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。
・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。
・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。
・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。
・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。
・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。
・マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。
・手に持たなくても通話しやすい高さにマイク位置を設定しています。
・※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。
・※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
・※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。
・※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約6(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)10~45000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)95
プラグ径(Φmm)3.5[4極ミニプラグ](L型)
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。