オーディオ :「車載用wifiルーター」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
付属品HDMIケーブル、USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(給電用)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約43(本体のみ)
形式(映像/音声)MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC5
対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10
適合機器Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.1×約65.1×約15.0
インターフェース入力:Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用、出力:HDMI Type-A
使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)
最大解像度FullHD(1920×1080)対応
到達距離(m)無線LAN:約10(障害物なきこと)
保証期間1年
無線LANIEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。