オーディオ :「通信機」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様最大登録可能台数:8台
付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
型式マイク:MEMS型
質量(g)約153
電源(V)DC5
規格法令対応:TELEC
出力Bluetooth power class2
対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約70×約175
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年
保護機能A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
充電時間(時間)約3.5
連続再生時間約35
動作湿度(%)相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと)
色(本体)ブラック
指向性無指向性
ドライバーユニット(Φmm)直径約20
プロファイル対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式両耳
通信距離(m)約10(※障害物なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状オーバーヘッド
連続待受時間約200時間
対応コーデックA2DP:SBC
マイクミュート○
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)約33
マルチポイント対応(同時待受け)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約6
規格TELEC
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式Ver5.0
最大接続台数8台
通話時間約5.0時間
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式ハンズフリー/片耳
通信距離(m)見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間約120時間
対応コーデックSBC
周囲の音を抑えてクリアな音声を相手に届ける。デュアルマイクノイズリダクション機能付きBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 。ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。 。ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マイク型式:MEMS型●マルチポイント(同時待受け):〇●再生周波数帯域(A2DP):200Hz-10kHz●対応Bluetoothプロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)
出力Bluetooth Power Class1
電源5V(USB充電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55 ※突起部除く
通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池
充電時間約2時間
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)
動作周囲温度(℃)5~35
連続再生時間最大約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。
動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※ただし、結露なきこと
色(本体)ブラック
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状耳掛け
連続待受時間最大約100時間
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)最大約8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 。オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。 。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。 。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。最大連続待受約165時間、連続通話約18時間、連続音楽再生約21時間の長時間駆動を実現します。 。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ドライバーユニット:密閉ダイナミック、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)
質量(g)約43
タイプHFP/HSP/A2DP/AVRCP
出力Bluetooth power class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165
通信方式Bluetooth標準規格 version5.2
電源(DC-V)5
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約21時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー型
指向性無指向性
各種認証TELEC
ペアリング最大登録可能台数:8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4
イヤホン形状オーバーヘッド
連続待受時間最大約165時間
マイクミュート○
音量調節○
連続通話時間(時間)最大約18
マルチポイント同時待受け:対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、法令対応:TELEC
付属品充電台、USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、ウィンドスクリーン
型式ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)ヘッドセット:約55、充電台:約185
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約150×約50×約165、充電台:約80×約31×約73
通信方式Bluetooth標準規格 version5.2
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約25時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
登録範囲最大8台
イヤホン形状オーバーヘッド型
連続待受時間最大約205時間
対応コーデック(A2DP)SBC
マイクミュート対応※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があります
音量調節対応
連続通話時間(時間)最大約19
マルチポイント(同時待受け)対応
対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マルチポイント(同時待ち受け):〇●最大登録可能台数:8台
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Micro-B)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)
質量(g)約10
外形寸法(mm)幅約16×奥行約35×高さ約58 ※突起部除く
電源(V)5(USB充電)
規格法令対応:TELEC
出力Bluetooth Power Class1
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間約2時間
保証期間1年間
入力端子USB Micro-Bポート(充電用)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
連続再生時間約13時間
動作湿度(%)20~80 ※ただし、結露なきこと
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
連続待受時間約150時間
対応コーデックA2DP:SBC
連続通話時間(時間)約8
対応プロファイルBluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。
インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)約1.5(ミキサーからゲーム機まで)/約1.5(ミキサーからボイスチャット用通信端末まで)
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
質量(g)17(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有り、【マイク・ミュート機能】有り
付属品ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)
保証期間1年間
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
スマホで通話しながらゲーム音を聞ける!
ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。※11月下旬以降発売
・ゲームの音とスマホの音を同時に再生できるデジタルミキサーです。
・スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるUSB接続のデジタルミキサーです。
・マイク回路を内蔵し、ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォンをそれぞれ付属のケーブルで接続するだけのシンプルな配線で使用可能です。
・デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。
・マイクミュートと音量調整を手元で操作できる機能を搭載しています。
・胸ポケットなどに引っ掛けられる便利なクリップが付いています。
・ゲーム機との接続用ケーブル(USBA、Type-C各1本)、スマートフォンとの接続用ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)を付属しています。
・※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5(USB A接続時)、約0.5(USB Type-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整:有り、マイク・ミュート機能:有り
付属品ゲーム機との接続ケーブル(USB A、Type-C 各1本)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ユーザーズマニュアル
質量(g)17(ケーブル含まず)
対応機種ゲーム機:PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite/ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:CTIA規格に準拠したΦ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
インターフェイスゲーム機との接続:USB A端子、USB Type-C端子、ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のアナログミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。USB端子を使用しないため、NINTENDO SWITCH(TM)Liteなどでは充電しながらの使用も可能です。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。1.5mのΦ3.5mm4極ミニプラグ延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品延長ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)1.5m
質量(g)約19.7(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約0.3、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約11×約40(ケーブル含まず)
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
マイクミュート無し
音量調節(ヘッドフォン)無し
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず)
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約12×約55(ケーブル含まず)
保証期間1年間
マイクミュート無し
音量調節(ヘッドフォン)無し
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。 。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。 。ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。 。レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。 。レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。 。レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。 。レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。 。レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。 。2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。 。USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。 。ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。 。マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。 。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品レシーバー充電用USBケーブル(USB-A - USB-Type-C(TM))、有線接続ケーブル(Φ3.5mm4極 - Φ3.5mm4極)
質量(g)【レシーバー】約26、【USBアダプター】約19(ケーブル含まず)
電源DC5V
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン・タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバー:45×20×45(ケーブル含まず)、USBアダプター:54×14×36
保証期間1年間
入力端子USB-Type-C(TM)(充電用)
充電時間(時間)約3
連続再生時間最大約8時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)【ミキサーからゲーム機まで】約15(USB-A接続時)、【ミキサーからボイスチャット用通信端末まで】約150
インターフェイスゲーム機との接続:USB-A端子・USB Type-C(TM)端子、スマートフォンやタブレットなどボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露なきこと)
通信距離(m)最大約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
マイクミュートなし
音量調節ヘッドフォン:あり
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。