オーディオ :「HDD」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレコムUSBケーブル B-A HDD用 2m
エコ商品
ノイズ・読込みエラーを低減できるフェライトコアを搭載。テレビと外付けHDDを接続し、録画・再生ができるUSB VIDEOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。 テレビと外付けHDDを接続し、テレビ番組の録画・再生ができるUSB VIDEOケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 テレビとHDDの接続に特化した仕様のUSBケーブルです。 周辺機器からの高周波ノイズ、HDDの読込エラーを低減できるフェライトコアを搭載しています。 線材に2重のシールドを施しています。フェライトコアとの組み合わせでさらに外部ノイズに強い仕様です。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用しています。 ケーブルの長さは2mです。長さにゆとりがあるため、テレビの裏でも、ラックの中でも好みの場所に配線可能です。 ※USB1.1搭載機器でも使用可能です。
仕様プラグメッキ:金メッキピンコネクタ、ツイストペアケーブル(通信線):○ ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つTV、パソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つHDD等 シールド方法:2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)480 フェライトコア○対応
1個
938 税込1,032
当日出荷

テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど コネクタ形状光角型コネクター(JEITA EIAJ RC-5720C 準拠)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ用外付けハードディスクでの録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する3重シールドの安心設計! 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブル! 信頼性の高いUSB3.0正規認証品! USB3.0(Standard-A)端子をもつ外付け用ハードディスク録画対応テレビと、USB3.0(micro-B)端子を持つ外付けハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。 USB2.0ケーブルの10倍以上の最大5Gbpsの転送速度で、外付けハードディスクへの多チャンネル録画に必須となる大容量データ転送に最適です。 録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する外部ノイズに強い3重シールドケーブルを採用しています。 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブルです。 サビなどに強く、経年劣化や信号劣化を低減する金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(micro-B)オス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載の外付けハードディスク録画対応テレビ及びUSB3.0(micro-B)端子搭載の外付けハードディスクドライブ等 ケーブル太さ(mm)4.8 規格USB3.0規格正規認証品 転送速度(Gbps)最大5(理論値) メッキ(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド ケーブルツイストペアケーブル(通信線) ブラック
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ用外付けハードディスクでの録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する3重シールドの安心設計! 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブル! 信頼性の高いUSB3.0正規認証品! USB3.0(Standard-A)端子をもつ外付け用ハードディスク録画対応テレビと、USB3.0(Standard-B)端子を持つ外付けハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。 USB2.0ケーブルの10倍以上の最大5Gbpsの転送速度で、外付けハードディスクへの多チャンネル録画に必須となる大容量データ転送に最適です。 録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する外部ノイズに強い3重シールドケーブルを採用しています。 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブルです。 サビなどに強く、経年劣化や信号劣化を低減する金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB3.0規格正規認証品 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-B)オス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載の外付けハードディスク録画対応テレビ及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載の外付けハードディスクドライブ等 ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド3重シールド メッキ(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.8 転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング