5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。 ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラック コネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス 対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hi-Fiビデオ等の映像、音声出力をAVテレビ等で再生する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状AVテレビ等 ピンプラグ×3 - Hi-Fiビデオ等 ピンプラグ×3 対応機種Hi-Fiビデオ、DVDプレイヤー、AVテレビ、テレビゲーム、ビデオカメラ等のAV機器
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約3.0 パッケージ形態:袋+ステッカー ケーブルタイプスタンダード
1個
899 税込989
翌々日出荷

AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンプラグ×3オス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります