オーディオ :「windows 10」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書 ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間) 本体質量(g)46 適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在) インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%) 周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)イヤホン部分:15 音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB) イヤホン形状カナル型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約10 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約6 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能 コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。 合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。 USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。 本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。 ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。 マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。
ブラック 質量(g)約543 電源(V)DC5V(USBポートより供給) 最大出力(W)6W(3W+3W) ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75 周波数特性200Hz~18kHz インターフェースUSB Aコネクタ インピーダンス(Ω)4 スピーカーサイズ(mm)約52 サラウンド2.0ch
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。 好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約21 ケーブル長(m)(最大)約1.2 対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android 再生周波数帯域(Hz)20~20000 スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲームのボイスチャットも音楽もこれ1つで楽しめる! 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式ゲーミングイヤホン
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、オーディオ変換ケーブル(4極ジャック→3極プラグ) 寸法(mm)マイク:11.2×1.5 グリーン ケーブル長(m)1.2 (付属変換:約0.75) 本体質量(g)21.5 適合機器Windows 7 / 8 / 8.1 / 10、Android / Mac OS / iOS(別売の変換アダプタが必要な場合があります)、PS4、Nintendo Switch(携帯モードのみ) プラグCTIA規格準拠 インターフェイスΦ3.5mm、L型ステレオミニ インピーダンス(Ω)イヤホン部分:16、リモコンマイク部分:0.8KΩ-16KΩ(±10%)、フレキシブルマイク部分:2.2KΩ 周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~20000、リモコンマイク部分:100~10000、フレキシブルマイク部分:100~16000 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB)イヤホン部分:102(±3dB)、リモコンマイク部分:-42(±3dB)、フレキシブルマイク部分:-42(±3dB) イヤホン形状カナル型
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

USB Aポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える シーンに応じて適切なサウンドモードを選択可能
質量(g)29 対応OSWindows10、Mac OS10.10~Mac OS X 10.11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×60×14(突起部除く) サンプリング48k/96k(Hz) ビット24Bit ケーブル長(cm)80 インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)/Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

コンパクトに収納できて持ち運びに便利な巻取り式。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 パソコンのUSBポートにつなぐだけで使用可能。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約27 ケーブル長(m)(最大)約1.2 対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降 再生周波数帯域(Hz)20~20000 スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える イヤホンジャックがないパソコンに最適
質量(g)14 対応OSWindows10、Mac OS10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×30×9(突起部除く) サンプリング44.1k/48k(Hz) ビット16Bit インターフェイスUSB Type-C USB A(USB3.0対応) Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります