1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP3プレーヤー機能、ラジオ、LEDライト、スマホスタンドと便利な機能を搭載したマルチに使えるアウトドア仕様のBluetoothスピーカーです。ソーラー充電とUSB充電の2WAY電源方式でアウトドアアイテムとしてもおススメ。
材質ABS ブラック 質量(g)約125 最大出力(W)5 使用温度(℃)0~45(結露なきこと) 対応メディア再生:microSD、USBメモリー対応(128MB~16GB) 充電時間(時間)約3(USB充電時) 内蔵電池リチウムイオン充電池(USB充電、ソーラー充電) 再生周波数(Hz)80~20k 連続再生時間約20時間(環境等により異なる) 対応フォーマットMP3 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×70×73 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 BluetoothVer.5.0 ドライバーユニット(Φmm)57 通信距離(m)最大見通し:約10 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります