特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の騒音を低減し、よりクリアに音楽に没頭。タッチセンサーで操作&日本語音声ガイドで使いやすいモデルです。電池残量を数字で表示するからわかりやすい。連続再生は約3時間。スポーツでも使いやすいIPX4防水規格です。
材質ABS
寸法(mm)本体:幅22×奥行28×高さ25、ケース:幅61×奥行45×高さ31
色ブラック
質量(g)30
使用温度(℃)0~45(結露無き事)
接続方式BluetoothVer5.0
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約1
内蔵電池リチウムポリマー充電池
連続再生時間約3時間※使用状況により異なる
充電方式USB充電(Type-C端子)
指向性マイク部:全指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)マイク部:50~10k
ドライバーユニット(Φmm)13
音圧感度(dB)105±3、マイク部:-38
通信距離(m)見通し:約10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
光の変化でゲーム環境を彩るヘッドセットスタンド。様々なサイズのヘッドフォンやヘッドセットを掛けることができます。スタンドとアームにLEDを搭載。時間の経過とともに光の濃淡を含めて変化する色鮮やかなゲーム空間を演出します。
セット内容本体(組み立て)、電源ケーブル
材質ABS、アクリル
寸法(mm)幅110×奥行110×高さ235
質量(g)約205
使用温度(℃)0~45(結露無き事)
入力最大:DC5V/1A(microUSB)
最大出力DC5V1A(USB-A)
入力電源USB電源 /microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
本体を軽くタッチするとライトの色が変化。単色/グラデーション/フラッシュと光が変化する遊び心のあるLEDライトを搭載したBluetoothライトスピーカーです。MicroSDやUSBフラッシュメモリに対応した音楽プレーヤーとしても使用可能。置いて使うほか、吊り下げでも使用できるフック付きです。
仕様【プレーヤー部】再生対応メディア:microSD、microSDHC、USBフラッシュメモリ、メディア対応容:16GBまで、対応フォーマット:MP3、WAV
材質PP/HIPS
色ホワイト
質量(g)200
使用温度範囲0~45(結露無き事)
最大出力(W)スピーカー部:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×120
再生周波数帯域(Hz)スピーカー部:150~20k
充電時間(時間)約2
内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池
連続再生時間約2.5時間
充電方式USB充電(microUSB端子)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetoothVer5.0 class2
ドライバーユニット(Φmm)スピーカー部:52
プロファイルIrOBEX/BNEP/AIDTP/AVCTP
通信距離(m)最大約10
1台
¥1,479
税込¥1,627
6日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。