オーディオ :「卒業証書ファイル」の検索結果
ハイレゾワイヤレス対応、チタンコートされた複合Φ10mmのダイナミックドライバーが生み出すワイドで繊細なサウンドを楽しめるネックバンド型イヤホン。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能で不要なノイズを除去、快適で没入感の高いサウンドを実現。マルチポイントに対応、2つの異なるデバイスで音楽視聴と通話を瞬時に切替可能です。外出時間の長いユーザーにも嬉しい、約23時間のロングライフバッテリーを実現。IP55防塵防滴仕様。
その他マルチポイント、ノイズキャンセル(-45db)
付属品USB-Cケーブル(30cm)、イヤーチップ(S/M/L)、イヤーウイング(0/S/M/L)、多言語マニュアル、安全上の注意事項、保証書(1年)
質量(g)32
形式ダイナミックドライバー、チタン複合振動版
電源内蔵リチウムイオン充電池3.8V150mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×130×15
充電時間(時間)約1.5(DC5V1A)※急速充電対応15分充電で約5時間使用可能
再生周波数(Hz)20-40K
インピーダンス(Ω)24
BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP・FHP
ドライバーユニット(Φmm)11
音圧感度(dB)92±3(A)
再生時間(時間)ANCオフ約23、ANCオン約14
対応コーデックSBC、LDAC
デスクトップにスッキリおさまるコンパクトサイズで、RGBライトを効果的に演出する透明な背面キャビネットデザインのゲーミングスピーカーです。バーチャル7.1サラウンド効果はまるでその場にいるようなサラウンドを実現。Bluetooth、USB-C、USB-A、3.5mmステレオミニジャックに対応した4系統入力に対応。さらにmusic、game、movieの3つのプリセットで音源と環境に最適な音質を選択可能です。
付属品ACアダプター(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、USB C-Aケーブル(1.4m)、USB A-C変換アダプター、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書(1年)
質量(kg)1.6
電源ACアダプターDC15V 4A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/Rそれぞれ116×120×160
定格出力(W)16+16
入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプターで使用でUSB-C可)
S/N比≧96db(A)
スピーカーフルレンジ直径76mm(3インチ)
再生周波数(Hz)75~20k
ノイズレベル≦25db(A)
BluetoothVer5.4、通信距離約10m、Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
オーディオ【USB】16bit,48kHz
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。