色ブラック
質量(g)約165
ケーブル長(m)1.8
接続方式USB2.0(Type-A、Type-C両対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×180、フレキシブルマイク長さ:14cm
対応機種USBポートを標準装備したPCなど。USB Audio Classに対応したゲーム機、スマホ、タブレットなど※全てのアプリ/ゲームでの動作を保証するものではありません
周波数特性ヘッドフォン:20Hz~20kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット40
マイクロフォン部入力感度:42db±3db(単一指向性)、ノイズキャンセリングマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32±15%
コントロールボリューム、マイクミュート
音圧感度(dB)ヘッドフォン:105±3
イヤホン形状オーバーヘッド型
オーディオヘッドフォン:ステレオ、マイク:モノラル
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様SN比:≧85db(A)
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)3.07
電源AC100-240V50/60Hz 400mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)
定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)
再生周波数帯域(Hz)58~40k
騒音レベル(dB(A))≦25
スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
デスクトップパワースピーカーEDIFIER S880DBを改良しより高品質なサウンドを実現。精細で高透明なツイーター、50Hzまでの低温再生に対応し深みのあるサウンド再現をするミドル・ベースドライバーのWi-Fi構成。TI製のチップセットとSMOS XU216を搭載し、上級なデジタルオーディオ処理を実現。ハイレゾ品質では少なくとも24bit/96kHzのデジタル処理を行い歪みの少ないデータ伝送を行います。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、RCAケーブル、3.5mmステレオミニRCAケーブル、USB-Cケーブル、USBアダプター、リモコン、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)6.27
電源AC100-240V50/60Hz 75W
定格出力(W)合計88(ミッドバスユニット:32+32、ツイーター:12+12)
再生周波数帯域(Hz)50Hz~40k
端子入力:USB-C、 Bluetooth、 Optical( 光角型プラグ)、 Coaxial、 Line In(RCA) ×2、出力:サブウーファー用3.5 モノラルミニ
サイズ(mm)幅145×奥行192×高さ237
ノイズレベルSN比:≦25db(A)/≧85db(A)
BluetoothVer/5.3、通信距離:約10、プロファイル:A2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC、 LDAC(48kHz/44.1kHz、 96kHz)
USB入力仕様:16bit/24bit, 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz
1組
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A)
付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書
寸法(mm)約176×53×195
質量(g)347
形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動
電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間)
ケーブル長(m)1.2
接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ
接続複数:マルチポイント
Bluetoothver.5.4 通信距離:約10m
イヤホン形状オーバーヘッド
対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。