オーディオ :「保証書」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
「耳をふさがない」から快適・安心
周囲の音や人の声もしっかり聞こえます。
閉塞感や圧迫感から耳を解放できます。
両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
USB Type-Cポート搭載。付属の専用充電コードでパソコンや充電器のUSBポートからラクラク充電。残量ゼロからフル充電は約2時間。
スマートフォンなどとペアリング後は、次回以降、電源を入れるだけで自動接続
耳もとでかんたんに「再生/一時停止」「音量調節」「選曲(スキップ)」操作ができます。
最大約6.5時間の連続再生が可能
通話マイク内蔵で着信にも対応。「電話に出る」「通話を切る」「着信拒否」の操作が耳もとでできます。
連続通話は最大約6.5時間、待ち受けは最大約180時間
防水保護等級はIPX5の防噴流形。ぬれた指先でも操作でき、雨や汗、水しぶきを気にせず使えます。
Bluetooth5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに
付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)約34.5
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)再生・通話:約6.5(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×41×139
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 160mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約2(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性(感度:-38dB)
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX5(防噴流形):あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
取扱説明書(2.85MB)
音圧感度(dB)94
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約180時間
対応コーデックSBC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。
多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)
充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示
防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ)
通話対応(マイク内蔵)
USBType-C接続、専用充電コード付属
6.5時間連続再生
汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子)
接続方式Bluetooth
感度-42dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54(イヤホン)
再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
待ち受け時間(時間)最大約100
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)約6.5(50%音量)
通話時間(時間)約6.5(50%音量)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ
DSP IC受信
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプで選局かんたん
イヤホン/スピーカー2WAY出力
ワイドFM(FM補完放送)対応
モノラル受信
FMロッドアンテナ搭載
片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約58(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず)
電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)
受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)約340
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)10(5×2)
連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧75dB
充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)
取扱説明書(4.79MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1080(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(3.89MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥7,479
税込¥8,227
3日以内出荷
アナログで操作が簡単にできます
周波数も大文字表示でくっきり見やすい
持ち運びに便利な折りたたみ式キャリーハンドル
乾電池と家庭用電源に対応
FMロッドアンテナ付き
大型ツマミ
モノラル音声
口径90mmスピーカー
両耳イヤホン端子(モノラル)
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約570(乾電池含まず)
電源乾電池:DC4.5V、単1形乾電池×3本(別売)、外部電源入力:DC4.5V500mAセンター+(ACアダプター別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×130×61(突起物含まず)
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)イヤホン使用時:FM約90/AM約90、スピーカー使用時:FM約60/AM約60(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合)
取扱説明書(1.62MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書
型式口径40mm ダイナミック・密閉型
色ブラック
質量(g)約150
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性(感度:-42dB)
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)25
取扱説明書(2.9MB)
音圧感度(dB)115
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約7(50%音量)
マルチポイント2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書
質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)
電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)
電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1
明るさ(Lm)LEDライト:約45~50
取扱説明書(2.38MB)
スピーカーサイズ(mm)口径76
1個
¥3,479
税込¥3,827
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書
質量(g)約62(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)
メモリーFM/AM 各20局(合計40局)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
取扱説明書(2.38MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ポケットサイズのコンパクトラジオ
電池長持ち(約154時間持続)
イヤホン/スピーカー2WAY出力
モノラル受信
光る同調ランプ付き
FMロッドアンテナ搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応
片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
スピーカー/イヤホンの2WAY出力
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプ搭載で操作しやすい
乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的
災害非常時の予備ラジオにも
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)約156(乾電池含まず)
電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122.5×71×35(突起物含まず)
電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書(2.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好
AM20局/FM30局プリセット機能付き
見やすいデジタル表示
アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます
スヌーズ機能付き
スリープタイマー機能付き
家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)
電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
精度時計:月差約±30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
取扱説明書(2.66MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声
操作はアナログで簡単にできます
同調ランプ搭載でラクラク選局
ワイドFM(FM補完放送)対応
イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属)
FMロッドアンテナ付き
モノラル受信
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約65(乾電池含まず)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×21(突起物含まず)
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作
すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます
最大録音47時間
録音件数最大5件
内蔵メモリー4GB
乾電池式(単4形乾電池×2本)
モノラルスピーカー内蔵
イヤホン端子付き
マイク内蔵
誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書
色白
質量(g)約41(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く)
接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売
録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計)
対応フォーマットWAV
電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー)
記録メディア内蔵メモリ
容量(GB)4
最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書
質量(g)約62(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)
メモリーFM/AM 各20局(合計40局)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
取扱説明書(2.38MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音
WAV/MP3で録音/再生
録音マイク内蔵(モノラル)
プリセットイコライザー
リピート再生対応
バックライト付ディスプレイ
PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属)
ステレオイヤホン付属
4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書
色グレー
質量(g)約18(乾電池を除く)
電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず)
メモリー4GB
ディスプレイ128×32ドットLCD
動作環境5~35℃/~80%
接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps
記録メディアmicroUSB
取扱説明書(4.15MB)
録音時間(時間)約35
再生時間(時間)最大約30
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
一発選局でクリアなデジタル受信
AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信
ワイドFM(FM補完放送)対応
自動選局/登録可能
デジタル音量表示
アラーム/時計機能、スリープ機能
誤操作防止機能
照明付液晶表示
モノラルスピーカー搭載
ステレオヤホン付属
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書
質量(g)約74(乾電池含まず)
電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)
連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約34068
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
最大出力(W)3
連続使用時間(時間)約6(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
取扱説明書(3.04MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)
機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)
最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
屋外でもワイヤレスで音楽をエンジョイ、ワイヤレスステレオスピーカー
電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて低音域を増幅するパッシブラジエーターを搭載。
コンパクトなボディながら迫力ある重低音をお楽しみいただけます
Bluetooth5.0ワイヤレス音楽再生
雨に強いIPX6(防水保護等級:耐水形)※完全防水ではありません
重低音&高音質
AUX IN(外部音声入力)端子付
microUSB充電式
口径52mm(5W/4Ω)スピーカー×2
Bluetooth正規ライセンス品
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約365
電源DC5V(USB給電:microUSB入力端子)
最大出力(W)10(5W×2)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204.5×76×53.5(突起物を除く)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V/2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20000
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子電源:microUSB、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーユニット口径52mm(4Ω)×2+パッシブラジエーター
再生可能時間約15時間(60%音量)
防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)※JISC0920:2003(IEC60529:2001)による
Bluetoothver5.0
プロファイル対応:A2DP、AVRCP
通信距離(m)(最大)見通し:約10(Class2)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約570(乾電池含まず)
消費電力(W)3
電源AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×60(キャリーハンドル収納時)
端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
電池長持ち最長約290時間
電池交換回数節約タイプ
乾電池/家庭用電源の2WAY電源
聴き取りやすい大口径スピーカー
イヤホン端子付
選局をサポート同調ランプ
持ち運びに便利ハンドストラップ付
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)約248(乾電池含まず)
電源DC3V単1形乾電池×2本(別売)、外部電源:DC3V500mAセンタープラス(ACアダプター別売/適合プラグ径:内径2.5mm外径5.5mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×97.6×46.5(突起物含まず)
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmミニジャック) ※出力音声はモノラルです
受信周波数AM:530~1710kHz、FM:76~95MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約295、FM受信/約290、イヤホン使用時:AM受信/約360、FM受信/約350(アルカリ乾電池新品使用時)
取扱説明書(3.32MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)約195
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)5
連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)
入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧70dB
充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)
防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
取扱説明書(3.59MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約30時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約8(50%音量)
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。
液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。
電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。
FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
色ホワイト
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
本体質量(g)76(電池別)
標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×21(突起物含まず)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)
取扱説明書(4.55MB)
チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます
Bluetooth Ver.5.0
見やすいLED表示
LED輝度4段切替
AM/FM各20局プリセット登録
アラーム2系統
スヌーズ&スリープ機能付き
AUX外部音声入力端子
ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB)
受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)
電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
定格消費電力(W)4.4
最大出力(W)実用:0.8
スピーカー口径約36mm(8Ω)×1
再生周波数帯域(Hz)60~18000
接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)
質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)
精度時計:月差約±45秒
付属品保証書付取扱説明書
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)見通し最大約10(Class2)
使用周波数(GHz)2.402~2.480
変調方式GFSK
対応コーデックSBC
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー
人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載
テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属
音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ
大型TVでもゆとりある5mロングコード
約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様
実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載
ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます
5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)約306(乾電池含まず)
電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)3×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約70
接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(1.59MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)約29
電源DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)8/103dB
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書(3.01MB)
通信距離(m)見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ライターサイズのイヤホン専用デジタルポケットラジオ
DSPデジタルチューナー内蔵
感度の良い局を自動選局、AM/FM各20局まで自動登録
照明付き液晶表示
デジタル音量表示
クロック機能
ワイドFM(FM補完放送)対応
誤操作防止機能付き
ステレオイヤホン付属
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書
色シルバー
質量(g)約34(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×83×16(突起物含まず)
電池寿命(時間)AM受信:約51、FM受信:約53(※アルカリ乾電池新品使用)
メモリーAM/FM各20局(合計40局)
受信周波数AM522-1620kHz、FM76-108MHz
取扱説明書(1.74MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)
電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)
最大出力(W)約0.5×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約49
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(2.74MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)約10
周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)26(乾電池含まず)
電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)3~5
音圧レベル(dB)96±3
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。ステレオイヤホン付属。USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)
電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.42MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません)
Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます
イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き
操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン
ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能
同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載
再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間)
microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、
型式ダイナミック型
質量(g)約16.5
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
コード長さ(mm)約450
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)
通信方式BluetoothVer.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
通話可能時間(h)約4(50%音量)
再生可能時間約4(50%音量)
指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)
音圧感度(dB)97
変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
ドライバー径(Φmm)10
連続待受時間約15時間
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受:最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換
高音、中音、低音、レベル調整可能
ワイドFM(FM補完放送)対応
ラジオ/集音、切換ランプ
集音マイク付き
両耳イヤホン
FMアンテナ兼用コード
モノラル受信
3サイズイヤーチップ
付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)56
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず)
受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz
電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ライターサイズのイヤホン専用ラジオ
DSP(デジタル受信)でクリアな音声
電池長持ち(AM約53時間/FM約50時間)
ワイドFM(FM補完放送)対応
光る同調ランプ
低音強調機能
ステレオイヤホン(FMアンテナ兼用コード)付属
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約40(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×82×17(突起物含まず)
電池寿命(時間)(アルカリ乾電池新品使用):AM受信:約53、FM受信:約50
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
周波数が大文字表示で選局しやすい。
ワイドFM(FM補完放送)対応。モノラル受信。
スピーカー搭載で、イヤホンなしでも聴けます。
両耳イヤホン付属、ストラップ付き。
色シルバー
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-95MHz
電源DC3V(単3形乾電池×2本使用:別売)
標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約50、(イヤホン使用時)AM受信:約70、FM受信:約60※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として
付属品両耳イヤホン、ストラップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します
テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します
15W+15W大出力アンプ搭載
音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます
3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属
パソコンのゲームも大迫力で楽しめます
テレワークにも便利です
付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書
質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)
電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)
最大出力(W)30(15+15)
定格消費電力(W)約12.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)
通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)
インピーダンス(Ω)4
取扱説明書(3.17MB)
通信距離(m)見通し約10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1
2
次へ
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。