オーディオ :「家庭用」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログで操作が簡単にできます 周波数も大文字表示でくっきり見やすい 持ち運びに便利な折りたたみ式キャリーハンドル 乾電池と家庭用電源に対応 FMロッドアンテナ付き 大型ツマミ モノラル音声 口径90mmスピーカー 両耳イヤホン端子(モノラル) ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約570(乾電池含まず) 電源乾電池:DC4.5V、単1形乾電池×3本(別売)、外部電源入力:DC4.5V500mAセンター+(ACアダプター別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×130×61(突起物含まず) 受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz 電池使用時間(時間)イヤホン使用時:FM約90/AM約90、スピーカー使用時:FM約60/AM約60(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合) 取扱説明書(1.62MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電池長持ち最長約290時間 電池交換回数節約タイプ 乾電池/家庭用電源の2WAY電源 聴き取りやすい大口径スピーカー イヤホン端子付 選局をサポート同調ランプ 持ち運びに便利ハンドストラップ付 ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書 質量(g)約248(乾電池含まず) 電源DC3V単1形乾電池×2本(別売)、外部電源:DC3V500mAセンタープラス(ACアダプター別売/適合プラグ径:内径2.5mm外径5.5mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×97.6×46.5(突起物含まず) 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmミニジャック) ※出力音声はモノラルです 受信周波数AM:530~1710kHz、FM:76~95MHz アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ 電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約295、FM受信/約290、イヤホン使用時:AM受信/約360、FM受信/約350(アルカリ乾電池新品使用時) 取扱説明書(3.32MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好 AM20局/FM30局プリセット機能付き 見やすいデジタル表示 アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます スヌーズ機能付き スリープタイマー機能付き 家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書 質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く) 電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売) 精度時計:月差約±30秒 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず) 受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ 取扱説明書(2.66MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)。PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON。縦置き・横置き2WAYフリーレイアウト。イルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)716(コードを含む) 電源DC5V 900mA 最大出力(W)6(3+3) 接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず) 周波数特性150Hz~20kHz コード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120 S/N比≧45dB スピーカー口径50mm(4Ω)×2 取扱説明書(1.95MB)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)8 防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書(5.55MB) 音圧感度(dB)83.5 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2402~2480 連続待受時間約30日 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ。安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ。持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き。乾電池式だから家庭用コンセント不要。音ズレによるストレスがない有線タイプ。AM/FMラジオ受信。口径57mmスピーカー。イヤホン端子付。ワイドFM(FM補完放送)対応。約5mのオーディオケーブル付属
付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書 質量(g)403(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売) 最大出力(W)0.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず) 電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間 接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル) スピーカーΦ57mm×1(8Ω) 受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書(1.94MB)
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)722(乾電池含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売) 消費電力(W)5 最大出力(W)0.95 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず) 入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック 電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間 スピーカー口径7.6cm×1(4Ω) 端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャック アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ 取扱説明書(4.17MB) 時間精度月差30秒以内
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声 家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式 録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載 録音マイク内蔵 FMロッドアンテナ付き 口径77mmスピーカー搭載 AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応 Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約855(乾電池含まず) 電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売) 方式トラック方式:2トラック1チャンネル 定格消費電力(W)6 定格出力500mW(r.m.s) 連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76 スピーカー口径77mm×1個 受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応) 端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル) 取扱説明書(1.87MB)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります