USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付オーム電機翌々日出荷
パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップタテ・ヨコ対応でレイアウト自在合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1mUSB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続最大出力5W(2.5W×2)スピーカー口径77×42mm(×2)音量調節&電源ランプ付き本体カラーはブラック
質量(g)445(コード含む)電源USBバスパワー DC5V 500mAケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)周波数特性100Hz~20kHz最大出力5W(2.5W+2.5W)スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型取扱説明書(4.83MB)
ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載オーム電機翌々日出荷
音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON縦置き・横置き2WAYフリーレイアウトイルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)
付属品保証書付取扱説明書質量(g)716(コードを含む)電源DC5V 900mA最大出力(W)6(3+3)接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず)周波数特性150Hz~20kHzコード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120S/N比≧45dBスピーカー口径50mm(4Ω)×2取扱説明書(1.95MB)