オーディオ :「PC用イヤホンマイク」の検索結果
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音
WAV/MP3で録音/再生
録音マイク内蔵(モノラル)
プリセットイコライザー
リピート再生対応
バックライト付ディスプレイ
PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属)
ステレオイヤホン付属
4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書
色グレー
質量(g)約18(乾電池を除く)
電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず)
メモリー4GB
ディスプレイ128×32ドットLCD
動作環境5~35℃/~80%
接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps
記録メディアmicroUSB
取扱説明書(4.15MB)
録音時間(時間)約35
再生時間(時間)最大約30
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。