オーディオ :「RCAアダプタ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート型ピンプラグをL型ピンプラグに変換します。
コネクタ形状ストレートピンプラグ―L型ピンプラグ
1個
279 税込307
当日出荷

テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)約306(乾電池含まず) 電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売) 最大出力(W)3×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約70 接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m) スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(1.59MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W) 付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書 質量(g)約1180 電源DC5V 2A(microUSB) 外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm 周波数特性25Hz~20kHz S/N比≧70dB スピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω) 音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書(1.08MB)
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ASP-505N ワイヤレス耳もとスピーカー オーム電機 動画あり
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信 離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き 送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m 送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます 送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式 電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず) 電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売) 最大出力(W)約0.5×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約49 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(2.74MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)約10 周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります