2本のRCAピンプラグを、RCAモノラルピンプラグ1本に変換します。
コネクタ形状RCAピンジャックx2-RCAピンプラグ
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
2本のRCAピンプラグをΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状RCAピンジャックX2-Φ3.5ステレオミニプラグ※金メッキ仕様ではありません。
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
ステレオデッキ音声等の2本のRCAピンプラグをヘッドホンステレオ等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状RCAピンジャックx2-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー
人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載
テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属
音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ
大型TVでもゆとりある5mロングコード
約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様
実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載
ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます
5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)約306(乾電池含まず)
電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)3×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約70
接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(1.59MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W)
付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書
質量(g)約1180
電源DC5V 2A(microUSB)
外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm
周波数特性25Hz~20kHz
S/N比≧70dB
スピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω)
音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書(1.08MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)
電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)
最大出力(W)約0.5×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約49
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(2.74MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)約10
周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。