オーディオ :「USB」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)。PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON。縦置き・横置き2WAYフリーレイアウト。イルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)716(コードを含む)
電源DC5V 900mA
最大出力(W)6(3+3)
接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず)
周波数特性150Hz~20kHz
コード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120
S/N比≧45dB
スピーカー口径50mm(4Ω)×2
取扱説明書(1.95MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)
周波数特性20Hz~20kHz
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.48MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはシルバー。 コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります。・ 通話…電話に出る/切る、音量調節。・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書
型式ダイナミック型/耳栓型
質量(g)13(コード含む)
コード長さ(m)1.2
インピーダンス16Ω
音圧レベル(dB)104
接続端子USB-C端子
再生周波数(Hz)20~20000
許容入力最大10mm
ドライバーユニット(Φmm)10
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
仕様●使用時間の目安:スピーカー出力時…約4.5時間、イヤホン出力時…約5時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:スピーカー…380mW×2、イヤホン…1mW×2
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約250(乾電池・付属品含まず)
電源DC3V…単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源…DC5V 1A以上(USB給電
外形寸法幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く)
チャンネル数2チャンネルステレオ
周波数特性20Hz~20kHz
インピーダンススピーカー…8Ω、イヤホン…32Ω
スピーカー口径28mm×2
出力端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書(4.88MB)
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはブラック
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書
型式ダイナミック型/耳栓型
質量(g)13(コード含む)
コード長さ(m)1.2
インピーダンス16Ω
音圧レベル(dB)104
接続端子USB-C端子
再生周波数(Hz)20~20000
許容入力最大10mm
ドライバーユニット(Φmm)10
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
3.5mmステレオミニプラグ接続で、パソコンなどの外部スピーカーとして使用できます。パソコンなどのUSB端子から電源供給できます。LEDの色が変化するイルミネーションでデスクトップを華やかに演出。音量調節やLED入/切ができるコントローラー付き。総合出力4.8W(2.4W+2.4W)。口径66mmスピーカー搭載。本体カラーはブラック
質量(g)670(コード・コントローラーを含む)
電源DC5V 500mA
最大出力(W)4.8(2.4+2.4)
接続電源:USB接続(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×162×106(突起物含まず)
周波数特性100Hz~15kHz
コード長さ(cm)USB電源コード(コントローラー~USB端子間):60、音声入力コード(コントローラー~Φ3.5mmステレオミニプラグ間):60、スピーカーコード(コントローラー~スピーカー間):50
S/N比≧30dB
スピーカー口径66mm(4Ω)×2
取扱説明書(4.91MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ。タテ・ヨコ対応でレイアウト自在。合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります。縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m。USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続。音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続。最大出力5W(2.5W×2)。スピーカー口径77×42mm(×2)。音量調節&電源ランプ付き。本体カラーはブラック
質量(g)445(コード含む)
電源USBバスパワー DC5V 500mA
ケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)
周波数特性100Hz~20kHz
最大出力5W(2.5W+2.5W)
スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型
取扱説明書(4.83MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
インナーイヤー型。ボリュームコントロール機能付き。高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載
ケーブル長(m)1.2
接続端子USB Type-C
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)
機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)
最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン・タブレット用。ボリュームコントロール機能付。インナーイヤー型
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットなど
接続USB Type-Cコネクタ
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音
WAV/MP3で録音/再生
録音マイク内蔵(モノラル)
プリセットイコライザー
リピート再生対応
バックライト付ディスプレイ
PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属)
ステレオイヤホン付属
4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書
色グレー
質量(g)約18(乾電池を除く)
電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず)
メモリー4GB
ディスプレイ128×32ドットLCD
動作環境5~35℃/~80%
接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps
記録メディアmicroUSB
取扱説明書(4.15MB)
録音時間(時間)約35
再生時間(時間)最大約30
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能。外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめる。サウンドを彩るイルミネーション。高音質再生。屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめます。ワイドFM(FM補完放送)対応。USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1774
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 1A (USB-C給電)
最大出力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)
スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)
受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)
防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)
取扱説明書(4.19MB)
microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書
型式口径40mm ダイナミック・密閉型
色ブラック
質量(g)約150
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性(感度:-42dB)
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)25
取扱説明書(2.9MB)
音圧感度(dB)115
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約7(50%音量)
マルチポイント2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)約340
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)10(5×2)
連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧75dB
充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)
取扱説明書(4.79MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)約195
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)5
連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)
入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧70dB
充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)
防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
取扱説明書(3.59MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約30時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約8(50%音量)
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。ステレオイヤホン付属。USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)
電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.42MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生
付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書
適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)
質量(g)約250
出力(W)実用最大:5
外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)
電源(V)DC5 (USB-C給電)
充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約5時間(50%音量)
防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz
接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1
動作温度(℃)許容:5~35
通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3
取扱説明書(3.1MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
湿度(%)35~80(結露なしにて)
対応コーデックSBC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
microSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)。どこまでも軽い装着感。音漏れを抑えつつ心地よい音を追求。ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる。長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。最大連続再生4.5時間。充電ケース イヤホン4回充電。指先タッチでかんたん操作。Φ12mm高指向性ドライバー。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB-C給電)
感度-42dB±2dB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4
バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約4.5時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
指向性マイク:無指向性
防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
ドライバーユニット(Φmm)12(16Ω)
取扱説明書(3.07MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載
付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書
質量(g)約144.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB-C給電)
最大出力(W)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)
バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約8時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)150~20k
S/N比≧83dB
接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径40mm(4Ω)×1
防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しない
Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台
取扱説明書(3.43MB)
内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書
質量(g)98
電源DC5V 1A(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)
最大出力650mW
バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)
充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間
接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径40mm×1(8Ω)
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)
取扱説明書(2.56MB)
時間精度月差30秒
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書
質量(g)98
電源DC5V 1A(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)
最大出力650mW
バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)
充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間
接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径40mm×1(8Ω)
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)
取扱説明書(2.56MB)
時間精度月差30秒
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)
電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)
最大出力(W)約0.5×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約49
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(2.74MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)約10
周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)約29
電源DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)8/103dB
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書(3.01MB)
通信距離(m)見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)
取扱説明書(4.55MB)
チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約258
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 300mA(USB-C給電)
最大出力(W)3
連続使用時間(時間)約14(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
再生周波数帯域(Hz)150~17k
S/N比≧80dB
接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1
取扱説明書(3.34MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約258
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 300mA(USB-C給電)
最大出力(W)3
連続使用時間(時間)約14(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
再生周波数帯域(Hz)150~17k
S/N比≧80dB
接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1
取扱説明書(3.34MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
夜道も安心、LED内蔵のワイヤレスネックイヤホン。ハウジングとネックバンドにLED内蔵。オンオフスイッチ付きで、オンにするとネオングリーンに光ります。夜間でも視認性抜群です。軽量&コントローラー一体型。再生/一時停止、音量、選曲スキップ、着信応答が可能なコントローラーはネックバンド一体型。イヤホン部を含めてもわずか51gの軽量設計で首への負担を軽減します。2台のスマホを同時待受。付属の充電コードでパソコンなどと接続し、自宅やオフィスで簡単に充電できます。マルチポイントにも対応し、同時にスマートフォン2台の待ち受けができます。※機種により非対応。マグネット結合でスマート収納。イヤホンにマグネットを内蔵しており、使わないときは左右を結合できます。コードのからまりを抑えて、首周りがスッキリ&スマート。USB Type-C充電コード付属。防水等級はIPX4の防まつ形
付属品イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、充電コード(本機専用)、保証書、取扱説明書
型式ダイナミック型 口径10mmドライバー
質量(g)約51
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
感度-40dB
コード長さ(mm)約250
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネックバンド:145×19×177、イヤホン単体:14×14×23
インピーダンス32Ω
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約48時間(50%音量)、約12時間(LED点灯時、50%音量)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
音圧レベル(dB)(出力)102
指向性マイク:全指向性
防水性IPX4(防まつ形):いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 09202003による
取扱説明書(3.13MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約60時間
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイント同時待受最大2台
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB-C給電)
感度-38dB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約6時間(50%音量)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
音圧レベル(dB)(出力)105
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
取扱説明書(2.98MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB-C給電)
感度-38dB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約6時間(50%音量)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
音圧レベル(dB)(出力)105
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
取扱説明書(2.98MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
色ブラック
最大出力(W)3
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1
取扱説明書(3.04MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。
多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)
充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示
防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ)
通話対応(マイク内蔵)
USBType-C接続、専用充電コード付属
6.5時間連続再生
汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子)
接続方式Bluetooth
感度-42dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54(イヤホン)
再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
待ち受け時間(時間)最大約100
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)約6.5(50%音量)
通話時間(時間)約6.5(50%音量)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約34068
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
最大出力(W)3
連続使用時間(時間)約6(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
取扱説明書(3.04MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
テレビの音が聴き取りやすい。クレードルに置くだけでかんたん充電。ワイヤレスだから持ち運び自由。聴き取りやすいはっきりボイス。最長16時間連続使用(音量中程度にての目安)。イヤホンジャック付き。ヘッドホン端子/RCA端子 2WAY接続。≪耳もとスピーカー≫
仕様給電:DC5V
付属品専用USBコード(約1.2m)、USB-AC電源アダプター、RCA変換コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ/RCA赤・白端子、約16cm)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)約550、(クレードル)約167
電源DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)1×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×106.5×62(突起物、キャリーハンドルを除く)、(クレードル)245×25×121(突起物を除く)
バッテリーリチウムイオン充電池(3.7V 2000mAh)
充電時間約2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約16時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧60dB
接続端子(クレードル)USB-C(電源)、金属端子(電源)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/外部音声入力)
スピーカー口径52mm(4Ω)×2
送信周波数(GHz)(送信)無線2.4帯
取扱説明書(3.99MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)約10
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
完全ワイヤレスイヤホン+充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。軽い装着感と心地よい音質を追求したTWS(完全ワイヤレスステレオ)イヤホン。イヤホンを充電しながら音楽を楽しめる充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。オートペアリング&ロールスワップ。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートぺアリング)、スマートフォンなどとペアリング後は、左右に関係なく片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使えます(ロールスワップ)。出力3Wワイヤレススピーカー。充電ケースに搭載したワイヤレススピーカーは、独立したデバイスとしてBluetooth接続可能。イヤホンを充電しながら、好きな音楽を楽しむことができます。暗い場所でも安心のLEDライト。充電ケースにLEDライトを内蔵していますので、万一の停電時や暗い場所でのハンディライトとしても使えます。通話対応(着信応答・リダイヤル・着信拒否) ※イヤホンのみ。タッチセンサーボタン搭載 ※イヤホンのみ。再生・スキップ・音量操作 ※イヤホン/スピーカー。連続再生はイヤホンで4.5時間、スピーカーで約10時間(共に50%音量時)。Bluetooth正規ライセンス品。専用充電コード、ハンドストラップ付属。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン:約3.6(1個あたり)、スピーカー:約90
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C端子)
最大出力(W)スピーカー:約3
感度-42dB(イヤホン)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:18.5×32×19.2、スピーカー:58.3×104.7×33.9
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(イヤホン:3.7V 40mAh、スピーカー:3.7V 600mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約3時間(残量ゼロからフル充電まで)
通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
スピーカー口径36mm×1(4Ω)
LED全光束:約2 lm、照度:約41 lx(距離100cm)/約145 lx(距離50cm)、点灯時間:約25時間
再生可能時間イヤホン:約4.5時間(50%音量)、スピーカー:約10時間(50%音量)
指向性マイク:無指向性
取扱説明書(3.85MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し 約10(Class2)
音声出力イヤホン:110dB、スピーカー:87dB
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応コーデックイヤホン:SBC、AAC、スピーカー:SBC
対応プロファイルイヤホン:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、スピーカー:A2DP、AVRCP
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません)
Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます
イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き
操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン
ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能
同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載
再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間)
microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、
型式ダイナミック型
質量(g)約16.5
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
コード長さ(mm)約450
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)
通信方式BluetoothVer.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
通話可能時間(h)約4(50%音量)
再生可能時間約4(50%音量)
指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)
音圧感度(dB)97
変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
ドライバー径(Φmm)10
連続待受時間約15時間
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受:最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)約8.6
形式ダイナミック型
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)
再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
取扱説明書(3.12MB)
通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック)
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約312(乾電池・付属品含まず)
出力Class2
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子)
外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く)
チャンネル数2チャンネルステレオ
機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
インピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書(4.77MB)
通信距離(m)見通し約最大10
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量)
付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書
型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー
質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45
電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子)
外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mm
インピーダンス32Ω
充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)
通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1
動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)
再生可能時間約7.5時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
取扱説明書(2.9MB)
通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1
2
次へ
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。