ボイスレコーダー/ICレコーダー (2) ヘッドホン/イヤホン/マイク (1) スピーカー (4) ポータブルオーディオ (1) カテゴリ: オーディオブランド: オーム電機すべて解除
デジタルICレコーダー オーム電機 当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品 ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書 質量(g) 約40(乾電池を除く) 電源 DC3V単4形乾電池×2本(別売) 対応OS Windows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ ディスプレイ 128×128ドットLCD 動作環境 温度5~35℃、湿度~80% 接続端子 録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB) スピーカー 口径28mm(16Ω)×1 電池使用時間(時間) スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合) インターフェイス USB端子(2.0以上) 録音方式 MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps) 再生形式 WAV/MP3(8~320kbps)
ポータブルCDプレーヤー MP3対応 オーム電機 当日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様 再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式 付属品 ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 色 シルバー 質量(g) 約260(乾電池/付属品含まず) 電源 DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子) チャンネル数 2チャンネルステレオ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×29(突起物除く) 機能 【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性 20Hz~20kHz 出力端子 イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ) 電池使用時間(時間) 約8(アルカリ乾電池新品使用時) 最大出力(mW) 実用15+15(イヤホンジャック)
デジタルICレコーダー 4GB オーム電機 当日出荷
ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音
WAV/MP3で録音/再生
録音マイク内蔵(モノラル)
プリセットイコライザー
リピート再生対応
バックライト付ディスプレイ
PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属)
ステレオイヤホン付属
4GB内蔵メモリー
付属品 ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書 色 グレー 質量(g) 約18(乾電池を除く) 電源 DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 対応OS Windows8.1~、macOS High Sierra 10.13~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×19×29(突起物含まず) メモリー 4GB ディスプレイ 128×32ドットLCD 動作環境 5~35℃/~80% 接続端子 Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子 インターフェイス USB端子(2.0以上) 録音方式 SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps 記録メディア microUSB 取扱説明書 (4.15MB) 録音時間(時間) 約35 再生時間(時間) 最大約30 再生形式 WAV/MP3(8~320kbps)
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機 翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品 専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約1774 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC5V 1A (USB-C給電) 最大出力(W) 15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 246×342×156.5(突起物含まず) バッテリー 充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh) 使用湿度範囲 20~80%(結露なしにて) メモリー USB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV 充電時間 約4時間 (残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約6.5時間(Bluetooth時) 再生周波数帯域(Hz) 100~20k S/N比 ≧80dB 接続端子 USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック) スピーカー 口径133mmスピーカー×1(2Ω) 受信周波数 FM:76-108MHz (内蔵アンテナ) 防水保護等級 IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) Bluetooth 通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2) 取扱説明書 (4.19MB) microSDカード FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機 3日以内出荷
砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視Bluetooth5.3でワイヤレス再生microSD Card再生着信・通話対応AUX 外部音声入力USB-C充電式5時間連続再生
付属品 専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書 適合 SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB) 質量(g) 約250 出力(W) 実用最大:5 外形寸法(mm) 幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く) 電源(V) DC5 (USB-C給電) 充電時間 約2時間 (残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約5時間(50%音量) 防塵・防滴 防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 再生周波数帯域(Hz) 60Hz~18kHz 接続端子 USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー 口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1 動作温度(℃) 許容:5~35 通信規格 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 取扱説明書 (3.1MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 最大:見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 湿度(%) 35~80(結露なしにて) 対応コーデック SBC 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP microSDカード FAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
ワイヤレスミニスピーカー オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
色 ブラック 最大出力(W) 3 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz) 100~20k S/N比 ≧80dB スピーカー 口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 取扱説明書 (3.04MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応プロファイル A2DP、AVRCP
ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
付属品 専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 色 シルバー 質量(g) 約34068 電源(V) DC5(USB給電:microUSB入力端子) 最大出力(W) 3 連続使用時間(時間) 約6(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×34×49(突起物を除く) 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz) 100~20k S/N比 ≧80dB 充電時間(時間) 約3(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー 口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 取扱説明書 (3.04MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃) 0~40 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応プロファイル A2DP、AVRCP
ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] オーム電機 3日以内出荷
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません)
Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます
イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き
操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン
ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能
同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載
再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間)
microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品 専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、 型式 ダイナミック型 質量(g) 約16.5 電源(V) DC5(USB給電:microUSB入力端子) コード長さ(mm) 約450 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く) 通信方式 BluetoothVer.5.1 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約1(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 通話可能時間(h) 約4(50%音量) 再生可能時間 約4(50%音量) 指向性 【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB インピーダンス(Ω) 16 防水性 IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない) 音圧感度(dB) 97 変調方式 FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz 通信距離(m) 見通し:最大約10(Class2) 動作温度範囲(℃) 0~40 ドライバー径(Φmm) 10 連続待受時間 約15時間 対応コーデック SBC マルチポイント 同時待受:最大2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP