絞り込み
ブランド
  • BOYA
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(243)
  • audio-technica(240)
  • オーム電機(206)
  • Jabra(196)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • SONY(103)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • AZLA(アズラ)(101)
  • サンワサプライ(99)
  • RS PRO(89)
  • ELPA(86)
  • PGA(86)
  • FINAL(72)
  • サンワダイレクト(62)
  • ラディウス(55)
  • 長塚電話工業所(51)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(48)
  • JBL(47)
接続方式
  • USB Type-C(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイク BOYAワイヤレスマイクBOYA
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
USB-Cデバイスに対応した軽量ワイヤレスデュアルマイク。手軽に配信をスタートしたい方向けのエントリーモデル。トランスミッターはフル充電の状態から、最大9時間の連続使用を実現。レシーバーは接続デバイスから電源が供給されるので充電不要です。レシーバーにはデバイス充電用のUSB-Cポートが搭載されており、USBケーブルを通じて接続したデバイスの充電が可能。トランスミッターのNRボタンをクリックすることで、簡単にノイズキャンセリングをオンにすることができます。
セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、ウィンドスクリーン ×2、USB-A - USB-Cケーブル ×2質量(g)トランスミッター:9.5、レシーバー:6連続使用時間(時間)約9動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)サイズ(mm)トランスミッター:53.1×18.3×10.2、レシーバー:45×23.8×12.5
コンパクトワイヤレスマイク BOYAコンパクトワイヤレスマイクBOYA
8,298税込9,128
1セット
当日出荷から6日以内出荷
BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。
適合信号対雑音比:>80dB周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間
コンパクトワイヤレスマイク オールインワン BOYAコンパクトワイヤレスマイク オールインワンBOYA
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。
セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時)出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子連続使用時間トランスミッター:約10時間 レシーバー:約6時間充電時間約1.5時間サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
ワイヤレスマイク BOYAワイヤレスマイクBOYA
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1質量(g)送信機:約24 受信機:約29連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
BOYA Magic 小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/USB-Cアダプタ・3.5mmケーブル付き/2年保証 BOYABOYA Magic 小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/USB-Cアダプタ・3.5mmケーブル付き/2年保証BOYA
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
BOYA Magicは、Vlog、ポッドキャスティング、インタビュー、屋外配信など様々なシーンに柔軟に対応するワイヤレスマイクシステムです。クリップ、ハンドマイク、デスクトップ(別途1/4インチネジ対応の三脚が必要)、オンカメラの4つのスタイルに対応し、機材の追加の必要なく使用可能。AI駆動のニューラルネットワークチップと70万以上のオーディオサンプル、2万時間の深層学習により、最大-40dBのノイズキャンセリングを実現し、声を歪ませることなく周囲のノイズをリアルタイムで識別・除去します。送信機はわずか7gの超軽量、13mmの薄型設計で、衣類に装着しても目立たない装着感を実現しています。48kHz/24-bit HD録音と144dBのダイナミックレンジ、20Hz-20kHzの周波数応答により、スタジオ品質のサウンドをどこでも忠実に録音。各マイクは6時間、充電ケースを使えば合計30時間のバッテリー駆動時間を実現し、長時間の録音に対応。充電ケースから直接マイクを制御できるため、すぐに録音を開始できます。

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ