セット内容マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台
質量(g)(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む)
消費電力(W)6
電源専用リチウムポリマー充電池(交換不可)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145
連続使用時間(時間)8
スピーカーΦ20mm×2
周波数(GHz)2.4
1セット
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
セット内容トランク型充電器用ACアダプター、トランクキー2個、取扱説明書、保証書
質量(kg)約4.2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×150×365
アズワン品番64-8842-04
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様3CH同時受信、外部入力端子、出力端子
セット内容ACアダプター、ショルダーベルト、チャンネル変更用ドライバー、取扱説明書、保証書
質量(g)約500
電源DC5V リチウムイオンバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×138×177
連続使用時間(時間)約8
充電時間(時間)約5
アズワン品番64-8842-02
周波数帯域(Hz)送信部 2.4G、受信部 800M
変調方式送信部 FHSS、受信部 FM
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
マイクユニット1台+ピンマイク1台、計2台の音声を同時送信。(マイクユニットの追加購入で最大4台まで可能)
マイクは正面からの音をしっかりひろう指向性マイク。またノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質を実現。
マルチレピーターに外部機器が接続できる。
マルチレピーターはショルダーベルトで、持ち歩きができる。
耳をふさがないコードレス耳かけ型受信機。
用途講習会などでの質疑応答に
翻訳機を介したガイドに
ケーブル長(m)タイピンクリップ付:1
仕様【マルチレピーター】3CH同時受信、外部入力端子、出力端子、【マイクユニット】免許資格不要、単一指向マイクΦ12.4mm×48.3mm(プラグ部含む)
セット内容マイクユニット(マルチタイプ用)×1台、マルチレピーター ショルダーベルト付×1台、単一指向マイク&タイピンクリップ付コード×1台、耳かけ型受信機×5台、トランク型充電器(マルチタイプ用)×1台、トランク型充電器用 ACアダプター×1台、タイピンクリップ付コード×1本、チャンネル変更用ドライバー×1本、トランクキー×2個、取扱説明書(保証書付)×1冊
質量(kg)約5.1(セット品含む)、約4.2(トランク型充電器)
質量(g)【耳かけ型受信機】約50、【マルチレピーター】約500、【マイクユニット】約90
電源【耳かけ型受信機】DC5V リチウムポリマーバッテリー、【マルチレピーター】DC5V リチウムイオンバッテリー、【マイクユニット】DC5V リチウムポリマーバッテリー
出力電圧(V)【トランク型充電器】DC5
入力電圧(V)【トランク型充電器】AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【耳かけ型受信機】125×70×163、【マルチレピーター】57×138×177、【マイクユニット】47×29×220、【トランク型充電器】455×150×365
連続使用時間(時間)【耳かけ型受信機】約8、【マルチレピーター】約8、【マイクユニット】約8
充電時間(時間)【耳かけ型受信機】約3、【マルチレピーター】約5、【マイクユニット】約4
アズワン品番64-8841-49
周波数帯域(Hz)【耳かけ型受信機】2.4G、【マルチレピーター】送信部 2.4G、受信部 800M、【マイクユニット】800M
変調方式【マルチレピーター】送信部 FHSS、受信部 FM、【マイクユニット】FM
スピーカーサイズ(mm)【耳かけ型受信機】20×2
1台
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。