オーディオ :「web マイク」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
cVcノイズキャンセリングマイク搭載。Bluetooth(R)5.2の無線接続が可能で、2台のデバイスを同時接続できるマルチポイントに対応したハイスペックモデル。耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。
用途WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に
セット内容CMM10本体、USB充電ケーブル(Type-A/Type-C)、専用ケース、クイックスタートガイド(保証書付)
質量(g)約36
電源リチウムイオンポリマーバッテリー
感度-38dB±3dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150×46(ブームマイク含まず)
連続使用時間(時間)音楽再生:約16/ 通話 約12、待機:約336
マイクロホンMEMS
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)
充電時間(時間)約1
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)
通信距離(m)約10
使用周波数(GHz)2.4帯
対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptX HD
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
基本形状はそのままに、充電の必要がなく気軽に使える有線タイプ。コードに付属したコントローラーで音量調節やミュートが簡単に操作できます。耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。
用途WEB会議に、電話対応に
質量(g)約56
感度-42dB±3dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150)×4(コードブッシュ部、ブームマイク含まず)
マイクロホンECM
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
コード長さ(cm)約150
再生周波数帯域(Hz)20~20000
保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)
インターフェイス3.5mm4 極ミニプラグ( CTIA 規格)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4(コントローラー、プラグ、専用ポーチを除く)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
耳をふさがず空気振動で音を届ける、柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい、IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心、cVcノイズキャンセリングマイクで声をクリアに届ける、マルチポイントによる2台同時接続、aptX HD/aptX搭載で高音質、低遅延、長時間バッテリー内蔵長時間バッテリー内蔵、マルチペアリング最大8台、2種類のモードで音を楽しめる、ボタンひとつで音声アシスタントを起動、音声ガイダンスを3か国語に言語切り替え可能、洗練された本体でスマートな操作を実現、【用途】、WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に、【注意事項】
仕様●防水等級:IPX4(コントローラー、プラグ、専用ポーチを除く)●動作環境:温度/5~35℃、湿度/30~80%(非結露)●保存環境:温度-10~55℃、湿度/5~80%(非結露)●インターフェイス:3.5mm4 極ミニプラグ(CTIA 規格)●コード長さ:約150cm●マイク(型式:ECM●マイク(指向特性:全指向性●マイク(感度:-42dB±3dB●スピーカー(再生周波数帯域:20~20.000Hz●スピーカー(インピーダンス):16Ω
アズワン品番67-4813-64
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
耳をふさがず空気振動で音を届ける、柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい、IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心、cVcノイズキャンセリングマイクで声をクリアに届ける、マルチポイントによる2台同時接続、aptX HD/aptX搭載で高音質、低遅延、長時間バッテリー内蔵長時間バッテリー内蔵、マルチペアリング最大8台、2種類のモードで音を楽しめる、ボタンひとつで音声アシスタントを起動、音声ガイダンスを3か国語に言語切り替え可能、洗練された本体でスマートな操作を実現、【用途】、WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に、【注意事項】
仕様●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●充電時間:約1時間●連続使用時間:音楽再生:約16時間 / 通話 約12時間、待機:約336時間 ※使用環境・状況によって異なります。●防水等級:IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)●動作環境:温度/5~35℃、湿度/30~80%(非結露)●保存環境:温度-10~55℃、湿度/5~80%(非結露)●通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.2●使用周波数帯域:2.4GHz帯●通信距離:約10m●対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HSP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD●マイク(型式):MEMS●マイク(指向特性):全指向性●マイク(感度):-38dB±3dB●スピーカー(再生周波数帯域):20~20.000Hz●スピーカー(インピーダンス):16Ω
アズワン品番67-4813-63
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。