オーディオ :「マグネットクリアケース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO
用途【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。 。【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。 付属品スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m) 質量(g)742 電源(V)DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スピーカー+充電スタンド】130×210×75 通信方式5W(各スピーカー) 合計10W バッテリー【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh) 標準持続時間(h)約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合 入力端子USB Type-C(充電スタンド) スピーカーΦ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)
1個
14,364 税込15,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります