単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー。充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー。単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生。16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)
付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。
質量(g)約22
外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む
対応OSWindows 11、10、8.1
周波数特性音声:20Hz~20KHz
メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ1型モノクロ液晶
保証期間1年間
受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz
出力(mW)ヘッドホン:最大8.7
動作湿度(%)20~80
画素数ディスプレイ:128×64
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32
動作温度範囲(℃)0~40
再生時間(時間)(乾電池)約21.5
USB規格USB2.0(High Speed)
耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様マイク:無指向性
付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約22
出力【ヘッドホン】Max1 W×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43
インピーダンス8.0 Ω±10%
バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh
充電時間約2時間
保証期間6ヶ月間
動作範囲約10m
周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)
防水保護等級IP55
BluetoothV5.3、Class2
USBタイプType-C
再生時間(時間)約6
対応コーデックSBC/AAC
ノイズキャンセリングENC
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高音質コーディックAAC対応!マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約4gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.3●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP:●対応コーデック:SBC/AAC●搭載端子:専用充電ケース/USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各50mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 380mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約7時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約24時間30分(専用充電ケースで約2回充電可能)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間30分●外形寸法●▼イヤホン:W20×D33×H21mm●▼専用充電ケース:W65×D48×H29mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約31g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
ダイナミックドライバー搭載。バランスのとれた高音質を実現。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約4gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX5対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB TypeC
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約24
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)15×20×25 、(専用充電ケース)58×40×31
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
充電時間(イヤホン)約2時間、(専用充電ケース)約2時間
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
連続再生時間(イヤホン)5時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250
防水性IPX5
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース) 約12時間30分(音楽再生)(専用充電ケースにて約1.5回充電可能)
対応コーデックSBC
6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン。高音質AAC対応。Bluetooth 5.0対応。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。コンパクトな専用充電ケース。1回の充電で約5時間の連続再生。ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生。スタンバイ時間約100時間。ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり。防水規格IPX4対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
アクティブノイズキャンセル(ANC)機能搭載。完全ワイヤレスイヤホン。アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX5対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約34
電源(V)DC 5(USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)18×33×20、(専用充電ケース)64×50×26
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
保証期間6ヶ月間
動作範囲約10m
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各40、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 300
防水性IPX5
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約18(専用充電ケースにて約2回充電)、イヤホン:約6(音楽再生)
対応コーデックSBC/AAC
耳の穴をふさがないオープンイヤー型。周囲の音が聞こえるので、ながら聴きに。着けやすく、外れにくいイヤーフック。オープンイヤー型ながら高音質を実現。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。バッテリー残量が数字でわかる専用充電ケース。音声アシスタント呼出し対応。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX4対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約9、専用充電ケース:約41
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)45×49×18 、(専用充電ケース)95×56×26
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス21Ω
充電時間(イヤホン)約1時間45分、(専用充電ケース)約2時間
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
連続再生時間(イヤホン)6時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各50、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250
防水性IPX4
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)16
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約15(音楽再生)(専用充電ケースにて約1.5回充電可能)
対応コーデックSBC/AAC
ながら聴きに最適、オープンイヤータイプ。周囲の音が聞こえるので、ながら聴きに。アクセサリー感覚で着けられるイヤーカフタイプ。オープンイヤー型ながら高音質を実現。誤作動を防ぐ物理ボタン採用、イヤホンでかんたん操作。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX4対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約5、専用充電ケース:約37
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)16×31×25 、(専用充電ケース)58×54×36
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス16Ω
充電時間(イヤホン)約1時間45分、(専用充電ケース)約1時間30分
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
連続再生時間(イヤホン)6時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各35、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250
防水性IPX4
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)13
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約18(音楽再生)(専用充電ケースにて約2回充電可能)
対応コーデックSBC/AAC
寝ながら聴ける!小型・軽量イヤホン。横向きで寝ても、痛くなりにくいコンパクトデザイン。遮音性バツグン、イヤープラグ(耳栓)代わりとしても使える。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。バッテリー残量が数字でわかる専用充電ケース。音声アシスタント呼出し対応。片耳約4gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX5対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB TypeC
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約42
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)16×16×25、(専用充電ケース)58×58×29
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス16Ω
充電時間(イヤホン)約1時間30分、(専用充電ケース)約1時間30分
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
連続再生時間(イヤホン)5時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各25、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 400
防水性IPX5
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)6
再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約27時間30分(音楽再生)(専用充電ケースにて約4.5回充電可能)
対応コーデックSBC/AAC
ゲームや映画視聴に適した高音質・低遅延のaptX対応(Qualcomm社製チップ搭載)、アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.2●出力:class2●動作範囲:10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480NHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●対応コーデック:SBC/AAC/aptX●搭載端子:専用充電ケース/USB TypeC●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各35mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 300mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約5時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約15時間(音楽再生)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間●外形寸法●▼イヤホン:W16×D17×H34 mm●▼専用充電ケース:W58×D26×H53 mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約35g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
Bluetooth対応のワイヤレスヘッドホン。高音質・低遅延AACコーデック対応。内蔵バッテリーで最大30時間再生。マイク内蔵でハンズフリー通話可能。高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。低反発クッション素材採用、快適な装着感。有線・無線両方対応。折畳み可能。40mmドライバーユニットを搭載、迫力のある高音質サウンド。低遅延ゲームモード搭載。マルチポイント2台対応
仕様搭載端子:USB TypeC
付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書
材質ABS
質量(g)約179
外形寸法(mm)W170×D76.7×H190
電源(V)DC 5(USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス32Ω
充電時間約3時間30分
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
駆動方式ダイナミック方式
再生周波数(Hz)20~20000
連続再生時間約30時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池 300mAh
操作方式プッシュボタン
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)40
対応コーデックSBC / AAC
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。