オーディオ :「android」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン。高音質AAC対応。Bluetooth 5.0対応。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。コンパクトな専用充電ケース。1回の充電で約5時間の連続再生。ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生。スタンバイ時間約100時間。ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり。防水規格IPX4対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります