ゲームや映画視聴に適した高音質・低遅延のaptX対応(Qualcomm社製チップ搭載)、アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.2●出力:class2●動作範囲:10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480NHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●対応コーデック:SBC/AAC/aptX●搭載端子:専用充電ケース/USB TypeC●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各35mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 300mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約5時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約15時間(音楽再生)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間●外形寸法●▼イヤホン:W16×D17×H34 mm●▼専用充電ケース:W58×D26×H53 mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約35g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
耳を塞がないオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンで、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるのが特徴です。イヤーフックタイプで装着感が軽く、外れにくい設計。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、連続再生時間は約6時間、充電ケース併用で最大15時間まで使用可能です。タッチセンサーによる簡単操作や、音声アシスタント呼び出し機能、マルチペアリング対応など、日常使いに便利な機能が充実。防水性能はIPX4で、軽い雨や汗にも安心です。さらに、専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、使い勝手も良好です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)(イヤホン) 各約9、(専用充電ケース)約41
電源(V)DC 5 (USB給電)
出力class2
接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:45×49×18、専用充電ケース:95×56×26
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
入力端子(専用充電ケース)USB TypeC
充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約2
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250
インピーダンス(Ω)21
防水性IPX4
ドライバーユニット(Φmm)16
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)
再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
電源(V)DC 5 (USB給電)
出力class2
接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
入力端子(専用充電ケース)USB TypeC
充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250
防水性IPX5
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)
再生時間(時間)イヤホン:5(音楽再生)
対応コーデックSBC
対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37
電源(V)DC 5 (USB給電)
出力class2
接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
入力端子(専用充電ケース)USB TypeC
充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4
ドライバーユニット(Φmm)13
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)
再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
コストパフォーマンスに優れた高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)と外音取り込み機能を搭載。騒音を抑えつつ、必要な外音も取り込めるため、通勤やテレワークに最適です。IPX5の防水性能で雨や汗にも強く、最大18時間の連続再生が可能。タッチセンサーによる直感的な操作や音声アシスタント呼び出しにも対応し、片耳モードも利用可能。AACコーデック対応で音質も良好です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約34
電源(V)DC 5 (USB給電)
出力class2
接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×33×20、専用充電ケース:64×50×26
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
入力端子(専用充電ケース)USB TypeC
充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250
防水性IPX5
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)
再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
コスパと機能性を両立したワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、音ズレを抑えるゲームモード(約50~60ms)も搭載。13mmダイナミックドライバーによる迫力ある音質と、AAC対応による高音質再生が魅力です。片耳約3.5gの軽量設計で快適な装着感を提供し、IPX4の防水性能も備えています。最大約22時間の再生が可能な充電ケース付きで、タッチ操作や音声アシスタント呼び出し、片耳モードにも対応しています。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)(イヤホン) 各約3.5、(専用充電ケース)約30
電源(V)DC 5 (USB給電)
出力class2
接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×17×33、専用充電ケース:51×46×24
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
入力端子(専用充電ケース)USB TypeC
充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.75
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)
再生時間(時間)イヤホン:5.5(音楽再生)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。
付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30
電源(V)DC 5 (USB給電)
出力class2
接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
入力端子(専用充電ケース)USB TypeC
充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250
防水性IPX5
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)
再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生)
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
寝ながら使える快適設計が特徴の完全ワイヤレスイヤホンです。片耳約4gの軽量ボディで、横向きでも耳が痛くなりにくいコンパクトな形状。遮音性が高く、耳栓代わりにも使えるため、睡眠時のBGMやリラックスタイムに最適です。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、IPX5の防水性能も備えています。専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、過充電・過放電・過電流保護機能も搭載。音声アシスタント呼び出しや片耳モードにも対応しており、日常使いにも便利な一台です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約42
電源(V)DC 5 (USB給電)
出力class2
接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×16×25、専用充電ケース:58×58×29
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
入力端子(専用充電ケース)USB TypeC
充電時間(時間)専用充電ケース:約1.5、イヤホン:約1.5
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX5
ドライバーユニット(Φmm)6
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)
再生時間(時間)イヤホン: 5(音楽再生)
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。