オーディオ :「ハード ファイル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
快適な低反発
低反発のプレミアム合成皮革または通気性の高いベロアにより、快適な着け心地が長時間持続します。長くハードなゲームを戦い抜くことができるでしょう。
耐久性の高いスチールとアルミ
アルミとスチールで作られた頑丈かつ軽量なフレームを持つPRO Xには、耐久性、快適性、そして高級感がすべて備わっています。
次世代のサラウンドサウンド
DTSのオブジェクト ベース サウンド イメージングの最新版、DTS HEADPHONE:X 2.0。強化された低音域のレンダリング、クリアなオーディオ、近接キューによって、バージョン2.0は7.1チャネルのサラウンドサウンドを新たな次元へと導きました。
そして最も重要な点は、距離認識のレベルアップ。近くのフィールドと遠くのフィールドのオーディオの違いによって、プレーヤーは敵の位置をこれまで以上に正確に把握することができます。
5Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。
PRO-G 50 MMドライバー
ユニークなハイブリッド メッシュ構造により、PRO-Gは驚くほどクリアで正確なサウンド イメージングを実現しています。
足音などの物音をしっかり聴き取ることができるため、敵との戦いで優位に立つことができます。
50 mmドライバーが搭載された次世代のPRO-Gは、より広い音域でより正確なサウンドを実現。また、低音域レスポンスの忠実度も改善されました。
プロが設定したEQ
eスポーツ アスリートたちが設定を手掛けたオーディオEQプロファイルが、ゲーミング ソフトウェアG HUBを通じて入手できるようになりました。
プロファイルはそのまま使うことも、カスタマイズすることも可能です。そしてUSB外付けサウンドカードに保存し、他のPCに適用することができます。
高度なサウンドカード
USB外付けサウンドカード(DAC)が透き通るようなクリアなデジタル信号処理を実現。大会に通用するオーディオと音声コミュニケーションが手に入ります。ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを使ってプログラムしたオーディオ設定を大会に持ち込むことが可能です。
6Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。
汎用性に優れたアクセサリー
インライン オーディオ コントロール付きのPCケーブルとインライン マイク付きのモバイル ケーブルを同梱。このため、PRO Xはブーム マイクを取り外して使うことができます。
こちらも同梱のキャリングケースは、持ち運ぶときにヘッドセットとアクセサリーを保護してくれます。
材質フォーク:アルミニウムヘッドバンド:スチールイヤーパッドおよびヘッドパッド:低反発合成皮革同梱のイヤーパッド:低反発クロス
寸法(mm)138×94×195
質量(g)320(ケーブル除く)
ケーブル長(m)パソコン:2、モバイル:1.5
感度91.7dB SPL @ 1 mW & 1cm
駆動方式エレクトレット コンデンサー
マグネットネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)35
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
ゲーミング○
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。