オーディオ :「windows 10」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェースUSB
仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色ブラック
本体質量(g)197
感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境Computers
保証期間2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72
アズワン品番64-3939-35
ケーブル長(cm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット
臨場感あふれるクオリティサウンド
耳元で音量・マイクミュートを簡単操作
ノイズキャンセリングマイク
インターフェースUSB
仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド
本体質量(g)120
感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB
機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)
周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境Computers
保証期間2年間
ケーブル長(mm)1800
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78
アズワン品番64-3939-34
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
通話が業績を左右する方々にとって、快適なヘッドセットは、毎回の通話の生産性を高めるための手段です。
スタイリッシュで耐久性にも優れたロジクールH570eヘッドセットは、日々の通話に快適性をもたらします。
使い方も簡単。USBケーブルをパソコンまたはMacに接続するだけで準備完了です。
H570eは高性能のノイズキャンセリング機能を備えており、抜群にクリアな音質を手頃な価格で手に入れることができます。
タイプ【マイク(Tx)】指向性ECM
色ブラック
規格【スピーカー(Rx)】EN60950-1準拠
本体質量(g)111
対応OSWindows 7以降、macOS 10.7以降、Linux、USB 2.0ポート×1
感度【マイク(Tx)】-47dB+/-3dB、【スピーカー(Rx)】94dB±3dB@1KHz、0.01m、0.01W
機能ノイズキャンセリング機能
周波数特性【マイク(Tx)】100Hz~18kHz、【スピーカー(Rx)】31.5Hz~20kHz(拡散音場)
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×165×50
保証期間2年間
歪率(%)【マイク(Tx)】2未満@1kHz、94dBSPL、【スピーカー(Rx)】5未満@1kHz、10mW、1kHz
動作電圧【マイク(Tx)】1.4~5.0VDC
互換性(アプリケーション)Skype for Business認定、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts Pro、Ciscoなどの主要サービスの多くに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
ノイズキャンセリング○
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
MicrosMicrosoft Teams、Skype for Business、ZoomTM、Google Meet、Google VoiceTM認定を取得しており、あらゆるプラットフォームおよびオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションに対応しています。
ノイズキャンセリングマイク
「Zone Wired Earbuds」は声にフォーカスしながら不要な音を低減するため、左イヤホンに2つのビームフォーミングマイクを搭載しています。オープンワークスペースやカフェなどの騒がしい場所でも声をクリアに届けられます。
明瞭なサウンド
「Zone Wired Earbuds」のPETとPU素材で強化された6mmオーディオドライバーはひずみが少なく、ネオジムマグネットによってより力強いサウンドを生みだします。クリアな音声用と音楽用、それぞれに最適化されたプリセットEQ設定が2種類あり、パッシブ ノイズリダクションと音漏れ防止にも対応しています。
プラグ&プレイ対応
「Zone Wired Earbuds」は3.5mmプラグとUSB-C、USB-Aで接続できるため、あらゆるデバイスで使用できます。スマートフォンやタブレット、コンピュータにつなげばすぐに使えるプラグ&プレイ対応です。
付属品Mサイズのイヤージェルおよび3.5mmコネクタ、インライン コントローラ(USB-Cコネクタ付き)、USB-C - Aレシーバー、交換用イヤージェル(XS/S/L)、ポータブル ネオブレン ポーチ、取扱説明書、保証規定
色グラファイト
質量(g)イヤホン:59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)イヤホン:23.8×14.4×22.6、USB-Aアダプター:24.5×15.4×8.6(USB-Aアダプタは同梱のイヤホン以外には使用しないでください)
マイクロホンデュアル無指向性マイク、周波数特性: 100-8kHz、感度:-38dBV/Pa(マイク コンポーネント レベル)
コード長さ(cm)145
スピーカー周波数特性(音楽モード): 20-16KHz、感度: 117dB SPL/1mW/1kHz(ドライバ レベル)、ドライバー サイズ: 6mm、ドライバ インピーダンス: 16Ω、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠(<100dBA)
互換性3.5mm、USB-CまたはUSB-Aポート経由で、Windows、Mac、またはChrome(TM)ベースのパソコン、およびAndroid(TM)またはiOSベースのモバイルデバイスで動作します。3.5mmコネクタの互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。USB-Cを搭載したモバイルデバイスの機能性は、各デバイスモデルよって異なります。
ケーブル長(cm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状カナル型
「Zone Vibe Wireless」
変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法
移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。
騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供
40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。
リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート
IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。
Microsoft、Google、Zoomで認定済み
ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
色グラファイト
対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作
感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz)
連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話)
周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード)
マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイク
インターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2
使用電池リチウムイオン
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.2
操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下)
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)40
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
ノイズキャンセリング○
最軽量を更新165g、サステナブルな「G435 ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」
最軽量を更新、より快適な着け心地。「G435」の本体重量は「ロジクールG」のヘッドセットで最も軽い165gと、一日中快適に使える重さです。イヤーカップの通気性が優れているので蒸れにくく、形状記憶フォームを用いたイヤーパッドは快適性を高めながら、音を適度に吸収し聞き取りやすくする、密閉型のヘッドセットです。
2つのワイヤレス接続方式、最大18時間使用。独自ワイヤレス技術LIGHTSPEEDとBluetooth(R)の2つに対応しています。PCやMac、PlayStation(R)で使用する時はLIGHTSPEEDで接続します。Bluetooth(R)で接続すればモバイルデバイスでのゲームプレイや音楽鑑賞、通話が可能です。連続使用時間は約18時間なので、バッテリー残量を気にせず使用できます。
仮想的なブームマイク。2個のマイクから構成されるデュアルビームフォーミングマイクを内蔵し、口元のマイクブームを物理的に取り払いながら周囲の雑音を低減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能です。
立体音響によるオーディオ体験。40mmオーディオドライバーを搭載し、豊かで没入感溢れるサウンドを実現しています。クリアにボイスチャットでき、ゲーマーに人気のチャットツール「Discord」の認証を取得しているほか、Dolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonicといった立体音響テクノロジーにも対応しています。
最大音量を制限。左のイヤーカップ背面にある、ボリュームダウンとミュートボタンを長押しすれば、長時間の使用による鼓膜のダメージを防ぐための設定をオンにし、最大音量を85dBに制限することができます。
インターフェース2.4GHzワイヤレス(USB-A LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー)、Bluetooth(R)
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節○
装着方式両耳
内蔵マイク内蔵型デュアルビームフォーミングマイク
周波数特性マイク:100Hz-8kHz、ヘッドホン:20Hz-20kHz
ドライバーユニット(Φmm)40
感度83.1db SPL/mW
インピーダンス(Ω)45
音量(dB)<最大100(任意で<85に上限設定可能)
対応機種LIGHTSPEED Wireless:USB 2.0ポート(Type-Aポート)、Window(R) 10以降、macOS(R) X 10.14以降、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4Bluetooth(R):Bluetooth(R)オーディオ接続対応デバイスDolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonic立体音響に対応
連続使用時間約18時間
通信可能距離(m)最長10(LIGHTSPEED USBレシーバーまたはBluetooth経由)
質量(g)165
寸法(mm)163×170×71
連続使用時間(時間)18
充電端子USB-C
セット内容製品本体、LIGHTSPEEDワイヤレスUSB-Aレシーバー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保証書・保証規定
RoHS指令(10物質対応)対応
ビジネスでもプライベートでも、あらゆるシーンでクリアなオーディオを提供。・USB-C接続で対応可能なデバイスが拡大。既存製品「H390R」の機能はそのままに、USB-C接続に対応し、より多くの機器と接続できるようになりました。ビデオ会議や音楽再生時などあらゆる場面で使用できます。また、ノイズキャンセリングマイクを搭載しているため、クリアな音声通話が可能です。ケーブルは全長190cmで、長時間の通話や会議中でも自由に席を立ち、ストレッチができる長さになっています。・マイクブームをフリップするだけでミュートが可能 。マイクブームは、未使用時には邪魔にならない位置に固定が可能です。また、マイクブームをフリップするだけで通話をミュートにすることができます。ヘッドセットコード上にはインラインコントロールを搭載することで、手元で簡単に音量を調節したり、通話をミュートにすることができます。・レザー調イヤークッション付きのヘッドセットで?時間の使用でも快適な環境を提供。調節可能なヘッドバンドには、レザー調イヤークッションを装備、また軽量設計のため長時間のビデオ会議でも快適に使用することができます。・再生プラスチックを使用し、環境を配慮した製品。環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを54%*使用し、カーボンフットプリントを軽減しています。また森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しています。*アクセサリーとパッケージを除く。
その他回転式マイクブーム、インライン コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、レザー調イヤークッション
寸法(mm)ドライバーサイズ:30
色ブラック
タイプオーバーヘッド
対応OSWindows(R) macOS Chrome OS(TM) および一般的な通話プラットフォームd Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」"
周波数特性(スピーカー)20Hz - 20kHz/(マイク)100Hz - 10kHz
入力感度-17/Pa +/- 4dB
インターフェースUSB-C プラグ&プレイ
ケーブル長(cm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズキャンセリング対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。