オーディオ :「デスクライトLED」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。
仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○
材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレス
色ブラック
質量(g)136
接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108
周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー
保証期間2年
動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55
保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616
動作範囲接続最大30m
充電時間(分)最大120
LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話
連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間
通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間
BluetoothBluetooth5.2
最大入力(mW)スピーカー:30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)
スピーカーサイズ(mm)28
オーディオコーデックSBC
認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)
充電端子USB-C
マイクミュート○
音量調節○
ビジーライト搭載○
ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANC
マルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2
対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。